AKRO-MILS 30130 Raf Kovaları
30130 Serisi Akro-Mils raf kutuları, ofislerde, depolarda ve ticari alanlarda envanter depolamak ve düzenlemek için kullanılır. Aletler, kiler ürünleri, mutfak gereçleri ve parçaları için idealdir. Bu kutular, 12, 18 ve 24 inç derinliğinde toplama rafları / raflar / dikey depolama ve geri alma üniteleri ile kullanılabilir....onun.İncele
stil | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | 30130 MAVİ | Mavi | €7.91 | |
B | 30130SKLAR | Temizle | €8.11 | |
C | 30130 YEŞİL | Yeşil | €7.91 | |
D | 30130RED | Kırmızı | €7.91 | |
E | 30130 YELLO | Sarı | €7.91 |
30130 Raf Kovaları
Akro-Mils 30130 Serisi, 4 inç yüksekliğinde Raf kutuları, ofislerde ve ticari alanlarda envanter kalemlerini depolamak ve düzenlemek için kullanılır. Korozyon direnci, dayanıklılık ve -20 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalışma için endüstriyel sınıf polimer yapıya sahiptirler. Bu 4 inçlik yüksek raf kutuları, boşken iç içe geçer veya doldurulduğunda çelik ve tel raflarda sabit depolama Adetleri oluşturur. Envanteri ayrı, çıkarılabilir saklama bölmelerine ayırmak için çoklu bölme yuvaları ve çöp kutuları (ayrı satılır) içerirler. Bu kutular, öğelere kolay erişim için geniş bir ön açıklığa ve saklanan öğelerin kolayca tanımlanması için bir etiket alanına sahiptir. Mavi, yeşil, beyaz, sarı, şeffaf ve kırmızı renklerde mevcut olan bu 11-5/8 x 6-5/8 inç (dış uzunluk x dış genişlik) Raf kutuları arasından seçim yapın.
Özellikler
- 30130 Serisi Akro raf kutuları, kolay erişim için geniş bir hazne ön açıklığına ve saklanan öğeleri kolayca tanımlamak için kalıplanmış bir etiket alanına sahiptir.
- -20 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklarda hayatta kalmak için endüstriyel sınıf polimer yapıya sahiptirler.
- Bu 4 inç uzunluğundaki raf kutuları boşken iç içe geçer veya doldurulduğunda çelik ve tel raflarda sabit depolama Adetleri oluşturur.
- Normal yük koşullarında kırılmaya veya çatlamaya karşı dayanıklıdırlar.
- Tek parça yapı su geçirmezdir ve yağ veya gresten etkilenmez.
- Kutuların tam erişim sağlamak için eğilmesine izin veren yerleşik bir arka asma kilidine sahiptirler.
- Bu modeller mavi, yeşil, beyaz, sarı, şeffaf ve kırmızı renklerde mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Akro-Mils, Akro-Mils 30102 Büyük Kova Bardakları ve 30101 Küçük Kova Bardakları: Parça almak için kolayca kaldırılabilirler.
- Akro-Mils, Akro-Mils Genişlik Bölücüler: Bu Adetler, içeriği düzenli tutmak için birden çok öğeyi ayırmak için kullanılır. Dayanıklılık için ağır hizmet tipi endüstriyel sınıf polimerlere sahiptirler.
- Akro-Mils, Akro-Mils Kart Stoğu Sahipleri: Ticari ürünleri tanımlamak ve organize etmek için ad, ürün numarası ve barkod dahil olmak üzere raf kutularında etiketleme seçenekleri sunarlar.
- Akro-Mils, Akro-Mils Genişletilmiş Etiket Sahipleri: Bu tutucular, 2 x 4 inç'e kadar yapışkan etiketlerin sığabileceği geniş bir etiket yüz alanı sağlar. Sırasıyla yüksek/alçak raflar için yukarı/aşağı bakacak şekilde kurularak kolay okunabilirlik sağlar.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 9001
Sık Sorulan Sorular
Akro-Mils raf kutularının renk kodlaması nedir?
- Mavi - Sıhhi Tesisat / Kişisel / Tıbbi
- Kırmızı - Elektrik
- Sarı - Kaynak
- Yeşil - Güvenlik / Yara Bakımı
- Siyah - Bağlantı Elemanları / Temizleme ve Koruma
- Taş - HVAC / Zemine Özgü
- Açık Mavi - Solunum
- Mor - Gastrointestinal
Akro-Mils raf kutuları neden renk kodludur?
Bu raf kutuları, kolay tanımlama için birden fazla renkte mevcuttur ve belirli bir öğenin nerede saklanabileceğine dair anında görsel bir ipucu sağlar. Ayrıca gıda işleme tesislerinde çapraz kontaminasyonu önler ve bir bakım tesisindeki sıhhi tesisat ve elektrik malzemeleri arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur.
Akro-Mils raf kutuları çevre dostu mudur?
Akro-Mils raf kutuları %100 geri dönüştürülmüş plastikten (yüksek etkili polipropilen) yapılmıştır ve oluklu kutulardan daha uzun süre dayanır ve böylece değiştirme maliyetlerini azaltır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duvar Testere Aksesuarları
- Yapısal Çerçeveleme Sistemi Acc.
- Duvar Testereleri
- Kaydırmalı Testere Bıçakları
- Toprak Kırıcı Kitleri
- Son İşlem Aletleri
- Bükme
- Terminal Blokları
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- MAKITA Dize Giyotin Kafası
- WAGNER El Tipi Boya Püskürtücüler
- LIFT-ALL Kol Yük Bağlayıcı Sabit
- APPLETON ELECTRIC Burulma Yayı
- WOODHEAD 130226 Serisi Gromet
- THOMAS & BETTS LT6GES05G Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- GUARDIAN EQUIPMENT Engelsiz Acil Duşlar
- SALSBURY INDUSTRIES Posta Kutuları
- HUMBOLDT Yoğunluk Sürücüsü Örnekleyicileri
- GROVE GEAR GRL Serisi, BM-D Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri