AKRO-MILS Akrobins Serisi Saklama Kapakları
stil | Model | derinlik | Hazne Genişliğine Uyuyor | Yükseklik | Paket Miktarı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30221CRY | 7" | 4 1 / 8 " | 1 1 / 2 " | 24 | 3 7 / 8 " | €6.05 | |
B | 30231CRY | 10 1 / 2 " | 5 1 / 2 " | 2 3 / 8 " | 12 | 5 1 / 4 " | €9.62 | |
C | 30236CRY | 10 1 / 2 " | 11 " | 2 3 / 8 " | 6 | 10 3 / 4 " | €11.85 | |
D | 30225CRY | 10 7 / 16 " | 4 1 / 8 " | 1 9 / 10 " | 12 | 3 7 / 8 " | €7.28 |
Akrobins Serisi Saklama Kabı Kapakları
Akro-Mils kristal berraklığında kapaklar, içeriği tozsuz ve güvenli tutar. AkroBins'deki kalıplanmış deliklere hızla oturan ve kolay montaj sağlayan tek parça tasarıma sahiptirler. Bu saklama kutusu kapakları, entegre menteşe pimlerine sahiptir ve toz ve birikintilere karşı koruma sağlarken içeriği yüksek oranda görünür ve erişilebilir tutar. Bu yeniden tasarlanmış kristal berraklığında kapaklar, dayanıklılık sağlayan ve alet kullanmadan takılabilen polistiren yapıya sahiptir. 3.875, 5.25 ve 10.75 inç genişliklerde sunulan bu Akro-Mils çöp kutusu kapaklarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- hava Perdeleri
- Isıtma ve Soğutma Araçları
- Tel ve Kablo Koruması
- Kaynak Temizleme Sistemi Aksesuarları
- Meme Ucu Caddies
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Otomotiv Yağları
- Yaylar
- Flush Vanalar
- HALDEX BARNES Hidrolik Dişli Pompalar
- ADD-A-LEVEL Ayarlanabilir Tezgahı
- HANKISON Soğutmalı Kurutucu Bakım Kiti
- FLEX SEAL Sızıntı Mühürleyen, Gri
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi Çift Dokuma, Standart Boy, Bölünmüş Dantel, Ofset Göz Çekme Sapları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC True Lug Kelebek Vanalar, Kol Kulplu, SS Lug, FKM
- EATON Asansör Kontrol Anahtarları
- HUMBOLDT Çekirdek Matkaplar
- TIMKEN Tek Dudaklı Yağ Keçeleri, Florokarbon