ALLEGRO SAFETY Havayolu Hortumları, Alçak Basınç
stil | Model | Bareller | Uygun boyutu | Hortum İç Çapı. | Dış Çap Hortum. | uzunluk | Malzeme | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9100-50EF | - | - | - | - | - | - | - | €305.26 | |
A | 9100-100EF | - | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1" | 100 ft. | Polivinil klorür | 150 psi | €481.09 | |
B | 9100-25 | Hansen Hızlı Bağlantı | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 25 ft. | Polivinil klorür | 185 psi | €169.79 | |
B | 9101-50B | Hansen Hızlı Bağlantı | - | 3 / 8 " | - | 50 ft. | Polivinil Klorür, Polyester | 185 psi | €254.59 | |
B | 9101-100B | Hansen Hızlı Bağlantı | - | 3 / 8 " | - | 100 ft. | Polivinil Klorür, Polyester | 185 psi | €476.69 | |
B | 9100-100 | OBAC Hızlı Bağlantı | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 100 ft. | Polivinil klorür | 185 psi | €420.01 | |
B | 9100-50 | OBAC Hızlı Bağlantı | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 19 / 32 " | 50 ft. | Polivinil klorür | 185 psi | €276.14 |
Havayolu Hortumları, Düşük Basınç
Allegro hava hortumları, pnömatik sistemler için basınçlı hava iletir ve herhangi bir sızıntıyı ve hasarı önlemek için yüksek basınçları işler. Bu hava hortumları kaba poli-vinil klorürden tasarlanmış ve geçmeli polyester iplikten yapılmıştır. - 20 F ila 150 F derece arasındaki sıcaklıkları kaldırabilirler. Maksimum 185 psi @ 70 F derece basınç aralığına sahip OBAC hızlı arayüz kuplörlerinden yapılmıştır. 25 inç uzunluklar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manuel Motor Anahtarları ve Başlatıcılar
- Floresan Armatür Aksesuarları
- Kuluçka Makinesi Aksesuarları
- Kablolu Salınımlı Aletler
- Örtülü Elektrotlar
- Boru ve Boru
- Küvet / Musluklar
- Kaplar ve Kaplar
- Gerilim Azaltma
- Yaylar
- GRAINGER Plastik Çemberleme
- LAMP Yakala
- WESCO Lexco Hidrolik Kaldırma Masaları Aksesuarları
- SIEMENS Nötr Pabuç Kiti
- SPEC Disk Yayı Krom Belleville
- VULCAN HART Fırın Kapı Kolu
- HOFFMAN Saat Yönünün Tersine Aktarma Bölümlerini Kablo Yoluna Yerleştirin
- RAMFAN Hızlı Bağlantı Kutusu
- BALDOR / DODGE Üst Açılı Çekme Çerçeveleri
- GROVE GEAR NH Serisi, 826 Ebat, Ironman Dar Gövdeli Sonsuz Dişli Redüktörler