ALLEGRO SAFETY Ortam Hava Pompaları
stil | Model | basınç Aralığı | CFM | Bareller | Ses seviyesi | Gerilim | genişlik | Mevcut Çizim | Akış hızı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9900-45 | - | - | - | 90 dB | - | 3 1 / 2 " | - | 0 ila 1 litre / dakika | €1,739.37 | |
B | 9806-E | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,336.94 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 9806 | 0 - 10 psi | 0 - 5 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 5.5A | - | €1,109.72 | |
D | 9806 HANSEN | 0 - 10 psi | 0 - 5 CFM | 3/8 "Hansen | - | 115V AC | - | 9A | - | €1,684.08 | |
E | 9832 | 0 - 15 psi | 0 - 20 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 16A | - | €3,381.37 | |
D | 9821 W / 3/8 HANSEN | 0 - 15 psi | 0 - 10 CFM | 3/8 "Hansen | - | 115V AC | - | 8.3A | - | €1,641.15 | |
D | 9821 IND. DEĞİŞİM | 0 - 15 psi | 0 - 10 CFM | 1/2 "Endüstriyel Kavşak | - | 115V AC | - | 8.3A | - | €1,641.15 | |
F | 9821 | 0 - 15 psi | 0 - 10 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 8.3A | - | €1,641.15 | |
D | 9832 W / HANS0N | 0 - 15 psi | 0 - 20 CFM | 3/8 "Hansen | - | 115V AC | - | 16A | - | €3,381.37 | |
G | 9850 | 2 - 12 psi | - | - | 95 dB | - | 9 1 / 2 " | - | 0 - 20 CFM | €4,047.08 | |
H | 9806 | 2 - 12 psi | - | - | - | 115/ 230VAC | 9" | - | - | €1,354.88 |
Ortam Hava Pompaları
Allegro ortam havası pompaları, sprey köpürtme, boyama ve bitirme gibi uygulamalar için temiz havanın aktarılması için tasarlanmış döner kanatlı, yağsız kompresörlerdir. Sağlam bir metal taban ve toz kaplamalı muhafaza ile çizilmeye karşı dayanıklılık sağlanır. Hortumu çıkışa bağlamak için hızlı bağlantı rektus hava bağlantı parçasına ve hava dağıtım ayarı için pirinç basınç tahliye valfine sahiptirler. UL onaylı bu pompalar, 15 psi'ye kadar çalışma basıncına dayanabilir ve 32 - 104 derece F sıcaklık aralığında kolayca çalışabilir. 8.25 ve 23.5 inç uzunluklarda mevcut olan bu hava pompalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yapısal Çerçeveleme Sistemi Acc.
- Sürmeli kompas
- Fiber Optik Sensörler
- Paslanmaz Çelik Genişletilmiş Levhalar
- Metal Çeşitleri
- Baş Koruma
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Çapalar
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Tel kumaş
- BEL-ART - SCIENCEWARE Laboratuvar Tepsisi
- MARATHON MOTORS NEMA Verimliliği, Yakın Bağlantılı Pompa, 3 Faz, TEFC, C-Yüz Ayaklı, Sert Taban
- DAYTON Fan İçin Filtre Grubu
- HAYWARD Simplex Süzgeç
- LISLE Çıkarıcı Bit
- AUTOQUIP Dikey Ram Kaldırma
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 3/4-10 Unc
- Cementex USA Altıgen Bilyalı Sürücüler
- SPEEDAIRE Piston Setleri
- VESTIL DD Serisi Manuel Tambur Kafa Gidericiler