ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Brass FNPT Elbow, 90 Degrees
stil | Model | Hex Boyutu | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82100-06 | - | 1 29 / 32 " | 400 psi | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 0 Derece ila 400 Derece F | €19.96 | |
A | 82100-24 | - | 3.875 " | 400 psi | 1.875 " | 1.5 " | 0 Derece ila 400 Derece F | €153.39 | |
A | 82100-04 | - | 1.625 " | 400 psi | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 0 Derece ila 400 Derece F | €20.74 | |
A | 82100-16 | - | 3" | 400 psi | 1.375 " | 1" | 0 Derece ila 400 Derece F | €76.15 | |
A | 82100-08 | - | 2.25 " | 400 psi | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 0 Derece ila 400 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 82100-32 | - | 4.5 " | 400 psi | 2.375 " | 2" | 0 Derece ila 400 Derece F | €255.77 | |
A | 82100-12 | - | 2.625 " | 400 psi | 1" | 3 / 4 " | 0 Derece ila 400 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 706100-12 | 1.187 " | 2" | 1200 psi | 1.187 " | 3 / 4 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €69.04 | |
B | 706100-02 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1200 psi | 33 / 64 " | 1 / 8 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €9.41 | |
B | 706100-04 | 3 / 4 " | 1" | 1200 psi | 25 / 32 " | 1 / 4 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €16.28 | |
B | 706100-06 | 7 / 8 " | 1 13 / 64 " | 1200 psi | 27 / 32 " | 3 / 8 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €21.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Uygunluk Testi
- Elmas Yüzey Bileme Taşları
- Rejeneratif Nem Alıcı Basınçlı Hava Kurutucular
- Panjur Flanş Kitleri
- Plastik Fan Kanatları
- Elektrik kutuları
- Elektronik
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Hidrolik Keçeler
- Hidrolik Motorlar
- GREENLEE PVC Kesiciler
- SUPER-STRUT AB225 Serisi Açı Bağlantısı
- BATTERY DOCTOR Ağır Hizmet Geçiş Anahtarları
- PASS AND SEYMOUR Derin Plastik Geçiş Anahtarı Duvar Plakaları
- COOPER B-LINE Pist Tutma Kelepçe Kitleri
- THOMAS & BETTS KV10 Serisi Kablo Ayırma Aparatları
- ANVIL Mikro Birlikler
- WESTWARD Egzoz Dirsekleri
- REELCRAFT Anahtarlar
- GROVE GEAR NH Serisi, BD Stili, 824 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler