ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER Dişi Hortum Uçları
stil | Model | Barb Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 707002-0808 | 1 / 2 " | 750 psi | 1 / 2 " | €15.09 | |
B | 707046-0812 | 1 / 2 " | 500 psi | 3 / 4 " | €24.58 | |
A | 707002-0806 | 1 / 2 " | 750 psi | 3 / 8 " | €12.71 | |
A | 707002-0804 | 1 / 2 " | 750 psi | 1 / 4 " | €38.39 | |
A | 707002-0406 | 1 / 4 " | 1000 psi | 3 / 8 " | €13.48 | |
A | 707002-0402 | 1 / 4 " | 1000 psi | 1 / 8 " | €7.53 | |
A | 707002-0404 | 1 / 4 " | 1000 psi | 1 / 4 " | €8.70 | |
A | 707002-0202 | 1 / 8 " | 1000 psi | 1 / 8 " | €9.92 | |
A | 707002-0204 | 1 / 8 " | 1000 psi | 1 / 4 " | €15.93 | |
B | 707046-1212 | 3 / 4 " | 500 psi | - | €27.21 | |
A | 707002-0608 | 3 / 8 " | 1000 psi | 1 / 2 " | €19.10 | |
B | 707046-0612 | 3 / 8 " | 500 psi | 3 / 4 " | €22.71 | |
A | 707002-0606 | 3 / 8 " | 1000 psi | 3 / 8 " | €11.08 | |
A | 707002-0604 | 3 / 8 " | 1000 psi | 1 / 4 " | €7.69 | |
A | 707002-0302 | 3 / 16 " | 1000 psi | 1 / 8 " | €9.56 | |
A | 707002-0304 | 3 / 16 " | 1000 psi | 1 / 4 " | €13.53 | |
B | 707046-1012 | 5 / 8 " | 500 psi | 3 / 4 " | €25.46 | |
A | 707002-0504 | 5 / 16 " | 1000 psi | 1 / 4 " | €9.37 | |
A | 707002-0502 | 5 / 16 " | 1000 psi | 1 / 8 " | €12.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kare Santrifüj Sıralı Üfleyiciler
- Izgara Kanalları Döşeme Basamakları ve Basamakları
- Karbür Frez Setleri
- Step Motor Kontrolörleri
- Paketleme Masası Aksesuarları
- Eğitim
- Sapan
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- Termoplastik Kaynak
- EXTECH Dijital Cep Termometre
- DAYTON Değişken Hızlı Güç Aktarımı V-Kayışları
- MORRILL Birim Rulman Motoru
- APPROVED VENDOR PEEK Levha Stoku
- STANLEY Vidalı Tam Gömme Menteşe, Çelik
- BRASS KNUCKLE Springer Serisi, Güvenlik Gözlükleri
- GORLITZ Gres Bıçakları
- COOPER B-LINE B333 Serisi Oluklu Üç Delik U Destekler
- JONARD Yedek Kablo Sıyırma Bıçakları
- GROVE GEAR NH Serisi, BMQ-D Stili, 824 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler