ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER Pirinç Topraklama Fişli Vanalar
stil | Model | Bağlantı Türü | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A6769 | Sıkıştırma | 1.875 " | 2.125 " | - | 1 / 4 " | €40.87 | |
A | A6774 | Sıkıştırma | 1.875 " | 2.187 " | - | 5 / 16 " | €35.28 | |
A | A6779 | Sıkıştırma | 1.875 " | 2.25 " | - | 3 / 8 " | €46.61 | |
B | A6759 | Sıkıştırma | 1.875 " | 2.25 " | - | 5 / 16 " | €38.76 | |
B | A6754 | Sıkıştırma | 1.875 " | 2.187 " | - | 1 / 4 " | €42.45 | |
B | A694 | Sıkıştırma | 1.875 " | 2.187 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €27.52 | |
B | A664 | Sıkıştırma | 1.875 " | 2.187 " | - | 5 / 16 " | €36.96 | |
B | A6764 | Sıkıştırma | 1.875 " | 2.375 " | - | 3 / 8 " | €43.94 | |
C | 6724 | parlama | 1.875 " | 1.875 " | - | 5 / 16 " | €43.61 | |
C | 6729 | parlama | 2" | 2" | - | 3 / 8 " | €35.90 | |
C | 6719 | parlama | 1.875 " | 1.875 " | - | 1 / 4 " | €28.04 | |
D | 6809 | FNPT x FNPT | 1.875 " | 1.75 " | 1 / 4 " | - | €23.66 | |
D | 6804 | FNPT x FNPT | 1.875 " | 1.437 " | 1 / 8 " | - | €21.18 | |
E | 6829 | Mnpt x fnpt | 1.875 " | 2.125 " | 1 / 4 " | - | €49.73 | |
F | 6828 | Mnpt x fnpt | 2.25 " | 2.25 " | 1 / 4 " | - | €68.78 | |
E | 6824 | Mnpt x fnpt | 1.875 " | 2" | 1 / 8 " | - | €21.03 |
Pirinç Zemin Tapalı Vanalar
Anderson Metals toprak tapa valfleri, soğutma, havacılık, yiyecek ve içecek, kimyasal işleme ve su temini uygulamalarında sıvı akışı düzenlemesi için uygundur. Bu tapa valfleri, kullanım kolaylığı ve sızdırmaz conta sağlarken sıvılara karşı reaksiyona direnmek için kolla çalıştırılan saplı pirinç yapıya sahiptir. 30 psi'ye kadar basınçlara dayanabilen geniş bir pirinç tapa valfleri yelpazesinden seçim yapın; flare, kompresyon, FNPT x FNPT ve MNPT x FNPT bağlantı seçenekleri mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Test ve Kültür Tüpleri
- Membran Filtreler
- Avara Kasnaklar
- Kayış Tahrikli Santrifüj Sıralı Üfleyiciler
- Penetrantlar ve Yağlayıcılar
- kesici
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Mengeneler
- Güç İletim Kayışları
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- OMRON SPDT, Kapalı Limit Anahtarı
- PROTO Soket Bit 1/2 Sürücü
- DIXON Kaplin Adaptörleri
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Modüler Araba Çerçeveleri
- APPROVED VENDOR Yedek Gözlük
- EATON Kompakt Şalter Kapakları
- PRECISION BRAND Alet Sarar
- DAYTON Rulman, CCW'ler
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 40
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutu, CDND Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler