ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER Erkek Hortum Uçları
stil | Model | Barb Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 707001-1612 | 1" | 600 psi | 3 / 4 " | €49.49 | |
A | 707001-1616 | 1" | 600 psi | 1" | €66.52 | |
A | 707001-0804 | 1 / 2 " | 750 psi | 1 / 4 " | €9.40 | |
A | 707001-0806 | 1 / 2 " | 750 psi | 3 / 8 " | €11.66 | |
A | 707001-0812 | 1 / 2 " | 750 psi | 3 / 4 " | €33.30 | |
A | 707001-0808 | 1 / 2 " | 750 psi | 1 / 2 " | €17.08 | |
B | 707048-0812 | 1 / 2 " | 500 psi | 3 / 4 " | €26.62 | |
A | 707001-0402 | 1 / 4 " | 1000 psi | 1 / 8 " | €4.45 | |
A | 707001-0404 | 1 / 4 " | 1000 psi | 1 / 4 " | €13.93 | |
A | 707001-0406 | 1 / 4 " | 1000 psi | 3 / 8 " | €9.17 | |
A | 707001-0408 | 1 / 4 " | 750 psi | 1 / 2 " | €13.91 | |
A | 707001-0204 | 1 / 8 " | 1000 psi | 1 / 4 " | €8.81 | |
A | 707001-0202 | 1 / 8 " | 1000 psi | 1 / 8 " | €6.12 | |
A | 707001-1212 | 3 / 4 " | 650 psi | 3 / 4 " | €84.63 | |
A | 707001-1208 | 3 / 4 " | 650 psi | 1 / 2 " | €19.45 | |
B | 707048-1212 | 3 / 4 " | 500 psi | - | €41.54 | |
B | 707048-0612 | 3 / 8 " | 500 psi | 3 / 4 " | €20.13 | |
A | 707001-0606 | 3 / 8 " | 1000 psi | 3 / 8 " | €29.86 | |
A | 707001-0608 | 3 / 8 " | 1000 psi | 1 / 2 " | €15.34 | |
A | 707001-0604 | 3 / 8 " | 1000 psi | 1 / 4 " | €15.13 | |
A | 707001-0602 | 3 / 8 " | 1000 psi | 1 / 8 " | €5.46 | |
A | 707001-0304 | 3 / 16 " | 1000 psi | 1 / 4 " | €6.06 | |
A | 707001-0302 | 3 / 16 " | 1000 psi | 1 / 8 " | €4.91 | |
A | 707001-1006 | 5 / 8 " | 700 psi | 3 / 8 " | €13.79 | |
A | 707001-1008 | 5 / 8 " | 700 psi | 1 / 2 " | €16.75 | |
B | 707048-1012 | 5 / 8 " | 500 psi | 3 / 4 " | €40.75 | |
A | 707001-1012 | 5 / 8 " | 700 psi | 3 / 4 " | €30.87 | |
A | 707001-0502 | 5 / 16 " | 1000 psi | 1 / 8 " | €5.30 | |
A | 707001-0506 | 5 / 16 " | 1000 psi | 3 / 8 " | €10.49 | |
A | 707001-0504 | 5 / 16 " | 1000 psi | 1 / 4 " | €6.97 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- DC Güç Kaynakları
- Bardaklar ve Kupalar
- İşaret Sahipleri
- Kapı Kenarı Korumaları
- Paslanmaz Çelik Kaplar
- Depolama Dolapları
- Merdiven Platformları ve İskele
- Kapalı HID Armatürleri
- Su Kalitesi ve Arıtma
- Hidrolik Keçeler
- CONDOR Tulum
- KH INDUSTRIES spot
- NORDFAB Wye Dalları
- KABELSCHLEPP Açık Çelik Büküm, Varitrak
- CONDOR Plastik, Güvenlik İşareti, Uyarı
- BURNDY GAR Serisi Toprak Konnektörleri
- NDS DRAINAGE Küresel Vanalar
- HUMBOLDT Ultrasonik Test Cihazı
- STEARNS BRAKES Solenoid Bağlantıları