ONAYLI SATICI Karbon Çelik Altıgen Somun, Çinko Kaplama Kaplama
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | sınıf | Yükseklik | Özellik Sınıfı | Rockwell Sertliği | Ölçüm Sistemi | Konu Boyutu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U08110.125.0001 | 1 1 / 4-7 " | 2 | 1 1 / 16 " | 2 | B70 ila B100 | İnç | 8 | UNC | €18.82 | |
A | U01300.125.0001 | 1 1 / 4-7 " | 5 | 1 1 / 16 " | - | C19 ila C30 | İnç | 8 | UNC | €31.84 | |
B | U01330.125.0002 | 1 1 / 4-12 " | 5 | 1 1 / 16 " | - | C19 ila C30 | İnç | 13 | UNF | €33.23 | |
C | U08161.125.0002 | 1 1 / 4-12 " | 2 | 1 1 / 16 " | 2 | B70 ila B100 | İnç | 13 | UNF | €23.81 | |
D | U01300.112.0001 | 1 1 / 8-7 " | 5 | 31 / 32 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | 8 | UNC | €22.40 | |
A | U08110.112.0001 | 1 1 / 8-7 " | 2 | 31 / 32 " | 2 | B70 ila B100 | İnç | 8 | UNC | €17.01 | |
E | U08161.112.0002 | 1 1 / 8-12 " | 2 | 31 / 32 " | 2 | B70 ila B100 | İnç | 13 | UNF | €13.51 | |
F | U01330.112.0002 | 1 1 / 8-12 " | 5 | 31 / 32 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | 13 | UNF | €15.55 | |
G | U01300.100.0001 | 1" -8 | 5 | 55 / 64 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | - | UNC | €11.51 | |
A | U08110.100.0001 | 1" -8 | 2 | 55 / 64 " | 2 | B70 ila B100 | İnç | - | UNC | €11.13 | |
H | U01300.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 5 | 7 / 16 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | - | UNC | €10.93 | |
I | U08110.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 2 | 7 / 16 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNC | €16.10 | |
A | U08161.050.0002 | 1 / 2 "-20 | 2 | 7 / 16 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNF | €12.35 | |
A | U01330.050.0002 | 1 / 2 "-20 | 5 | 7 / 16 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | - | UNF | €19.86 | |
J | U08110.025.0001 | 1 / 4 "-20 | 2 | 7 / 32 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNC | €6.39 | |
A | U01330.025.0002 | 1 / 4 "-28 | 5 | 7 / 32 " | - | C19 ila C30 | İnç | - | UNF | €8.75 | |
A | U08161.025.0002 | 1 / 4 "-28 | 2 | 7 / 32 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNF | €5.28 | |
K | U08110.075.0001 | 3 / 4 "-10 | 2 | 41 / 64 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNC | €19.46 | |
L | U01300.075.0001 | 3 / 4 "-10 | 5 | 41 / 64 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | - | UNC | €19.56 | |
M | U08161.075.0002 | 3 / 4 "-16 | 2 | 41 / 64 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNF | €13.10 | |
N | U01330.075.0002 | 3 / 4 "-16 | 5 | 41 / 64 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | - | UNF | €25.07 | |
A | U01300.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 5 | 21 / 64 " | - | C19 ila C30 | İnç | - | UNC | €13.94 | |
A | U08110.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 2 | 21 / 64 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNC | €12.46 | |
A | U08161.037.0002 | 3 / 8 "-24 | 2 | 21 / 64 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNF | €10.37 | |
A | U01330.037.0002 | 3 / 8 "-24 | 5 | 21 / 64 " | - | C19 ila C30 | İnç | - | UNF | €16.58 | |
A | U08110.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 2 | 35 / 64 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNC | €15.11 | |
O | U01300.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 5 | 35 / 64 " | - | C19 ila C30 | İnç | - | UNC | €14.60 | |
P | U08161.062.0002 | 5 / 8 "-18 | 2 | 35 / 64 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNF | €12.36 | |
A | U01330.062.0002 | 5 / 8 "-18 | 5 | 35 / 64 " | - | C19 ila C30 | İnç | - | UNF | €19.37 | |
Q | U01300.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 5 | 17 / 64 " | - | C19 ila C30 | İnç | - | UNC | €9.63 | |
A | U08110.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 2 | 17 / 64 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNC | €8.82 | |
R | U01330.031.0002 | 5 / 16 "-24 | 5 | 17 / 64 " | - | C19 ila C30 | İnç | - | UNF | €11.27 | |
S | U08161.031.0002 | 5 / 16 "-24 | 2 | 17 / 64 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNF | €9.06 | |
A | U08110.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 2 | 3 / 4 " | 2 | B70 ila B100 | İnç | - | UNC | €13.20 | |
T | U01300.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 5 | 3 / 4 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | - | UNC | €14.82 | |
A | U01330.087.0002 | 7 / 8 "-14 | 5 | 3 / 4 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | - | UNF | €15.50 | |
U | U08161.087.0002 | 7 / 8 "-14 | 2 | 3 / 4 " | 2 | B70 ila B100 | İnç | - | UNF | €12.90 | |
A | U01300.043.0001 | 7 / 16 "-14 | 5 | 3 / 8 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | - | UNC | €12.25 | |
A | U08110.043.0001 | 7 / 16 "-14 | 2 | 3 / 8 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNC | €11.87 | |
A | U08161.043.0002 | 7 / 16 "-20 | 2 | 3 / 8 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNF | €9.69 | |
A | U01330.043.0002 | 7 / 16 "-20 | 5 | 3 / 8 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | - | UNF | €11.25 | |
V | U08110.056.0001 | 9 / 16 "-12 | 2 | 31 / 64 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNC | €9.61 | |
A | U01300.056.0001 | 9 / 16 "-12 | 5 | 31 / 64 " | 5 | C19 ila C30 | İnç | - | UNC | €13.22 | |
W | U08161.056.0002 | 9 / 16 "-18 | 2 | 31 / 64 " | - | B70 ila B100 | İnç | - | UNF | €10.45 | |
X | U01330.056.0002 | 9 / 16 "-18 | 5 | 31 / 64 " | - | C19 ila C30 | İnç | - | UNF | €13.07 | |
A | M01300.020.0001 | M2-0.4 | Sınıf 8.8 | 1.6mm | 8.8 | 30 | metrik | M2 x 0.4 | metrik | €1.86 | |
Y | M01300.025.0001 | M2.5-0.45 | Sınıf 8.8 | 2mm | 8.8 | 30 | metrik | M2.50 x 0.45 | metrik | €3.58 | |
Z | M01300.030.0001 | M3 x 0.5 | Sınıf 8.8 | 2.4mm | 8.8 | 30 | metrik | M3 x 0.5 | metrik | €2.90 | |
A1 | M01300.040.0001 | M4 x 0.7 | Sınıf 8 | 3.2mm | 8 | C30 maks. | metrik | M4 x 0.7 | metrik | €6.84 | |
B1 | M01300.050.0001 | M5 x 0.8 | Sınıf 8 | 4mm | 8 | C30 maks. | metrik | - | metrik | €6.17 | |
C1 | M01300.060.0001 | M6 x 1 | Sınıf 8 | 5mm | 8 | C30 maks. | metrik | - | metrik | €4.23 | |
D1 | M01300.070.0001 | M7 x 1 | Sınıf 8 | 5.5mm | 8 | C30 maks. | metrik | M7 x 1 | metrik | €9.94 | |
A | M01300.080.0001 | M8 x 1.25 | Sınıf 8 | 6.5mm | 8 | C30 maks. | metrik | - | metrik | €7.93 | |
E1 | M01300.100.0001 | M10 x 1.5 | Sınıf 8 | 8mm | 8 | C30 maks. | metrik | - | metrik | €19.49 | |
A | M01300.140.0001 | M14 x 2 | Sınıf 8 | 11mm | 8 | C30 maks. | metrik | - | metrik | €18.35 | |
F1 | M01300.180.0001 | M18 x 2.5 | Sınıf 8 | 15mm | 8 | C30 maks. | metrik | - | metrik | €30.58 | |
G1 | M01300.220.0001 | M22-2.5 | Sınıf 8.8 | 18mm | 8.8 | 30 | metrik | M22 x 2.5 | metrik | €19.44 | |
A | M01300.240.0001 | M24 x 3 | Sınıf 8 | 19mm | 8 | C30 maks. | metrik | - | metrik | €22.01 | |
A | M01300.270.0001 | M27 x 3 | Sınıf 8.8 | 22mm | 8.8 | 30 | metrik | - | metrik | €37.35 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtarsız Erişim Kontrol Kilitleri
- Burun Plakaları ve Uzantıları
- Draft Booster Motorları
- Plastik Zincir Bariyer Aksesuarları
- Dönüş Flanşları
- Kilitleme Cihazları
- Şantiye Aydınlatması
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- Beton ve Asfalt
- MAXXIMA Stop / Tail / Dönüş Işığı
- BUSSMANN Gerilim ve Yardımcı Trafo Sigorta Bağlantısı
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Selüloz, 25 Mikron, Mantar Conta
- HOFFMAN Düz Boru
- VERMONT GAGE Chr ZZ Go/NoGo Ters Çevrilebilir Montajlar,
- EATON Klipleri Takma
- BALDOR / DODGE Çubuk Tertibatları
- TSUBAKI Kaplin Zincirleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, CSFS Entegre Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- BROWNING 8065 Tip Konik Delik Burçları