APPROVED VENDOR Union, Compression, Cast Copper
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24W573 | CxC | 405 psi @ 100 Derece F | 1.625 " | - | 1.5 " | €50.86 | |
B | 24W569 | CxC | 720 psi @ 100 Derece F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €11.05 | |
C | 24W571 | CxC | 490 psi @ 100 Derece F | 1.125 " | 1" | 1" | €22.56 | |
C | 24W570 | CxC | 580 psi @ 100 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €13.57 | |
C | 24W576 | CxC | 315 psi @ 100 Derece F | 3.125 " | 3" | 3" | €391.60 | |
C | 24W572 | CxC | 435 psi @ 100 Derece F | 1.375 " | - | 1.25 " | €33.77 | |
C | 24W574 | CxC | 360 psi @ 100 Derece F | 2.125 " | 2" | 2" | €75.02 | |
C | 24W575 | CxC | 335 psi @ 100 Derece F | 2.625 " | 2.5 " | 2.5 " | €160.87 | |
D | 24W564 | C x MNPT | 720 psi @ 100 Derece F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €22.79 | |
D | 24W565 | C x MNPT | 580 psi @ 100 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €29.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yapısal Çerçeveleme Sistemi Acc.
- Şerit Kapılar
- Önceden Tasarlanmış Oda Kitleri
- Klima Kompresörleri
- Tamburlu Dağıtıcılar
- Fenerler
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Vanalar
- Döşeme
- Teneke
- GROTE Çalışma Lambası Yuvarlak
- AMPCO METAL 6 "Çaplı Tel Tekerlek Fırçası, 6000 Maks. RPM
- SQUARE D Genel Amaçlı Trafo, Delta Çıkış Gerilimi
- MARSHALLTOWN Yuvarlak Uçlu Beton Perdah Malaları
- LOC-LINE Esnek Hortum Yan Akış Nozulu
- PROTO Soket Bit 1/2 Sürücü
- ACROVYN Duvar Kaplaması, Yumurta Kabuğu, Acrovyn
- ACROVYN Tampon Koruma, Parşömen, Acrovyn, 240 İnç Uzunluk
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/2-12 Unf
- SECURALL PRODUCTS AG1200 Serisi Kimyasal Saklama Dolapları