BISON GEAR & ENGINEERING AC Gearmotor, 230VAC
stil | Model | Etiket RPM | Tam Yük Amperi | Dişli Oranı | Yüksüz RPM | Uzunluk | Sarkık Yük | RPM Aralığı | Şaft | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 017-160-0271 | 6 | 0.24 | 271:0 | 6 | 270.7mm | 105 lb | 0 için 15 | Tek Çıkış | €1,650.48 | |
B | 017-260-0221 | 8 | 0.5 | 221:1 | 6 | - | 130 lb | 0 için 15 | Tek | €1,814.06 | |
B | 017-260-0140 | 12 | 0.5 | 140:1 | 12 | - | 165 lb | 0 için 15 | Tek | €1,804.65 | |
A | 017-160-0139 | 12 | 0.24 | 139:1 | 12 | 270.7mm | 105 lb | 0 için 15 | Tek Çıkış | €1,650.48 | |
A | 017-160-0072 | 23 | 0.24 | 72:1 | 24 | 270.7mm | 120 lb | 16 için 30 | Tek Çıkış | €1,650.48 | |
B | 017-260-0072 | 24 | 0.5 | 72:1 | 25 | - | 200 lb | 16 için 30 | Tek | €1,813.59 | |
A | 017-160-0037 | 46 | 0.24 | 37:1 | 48 | - | 135 lb | 31 için 50 | Tek | €1,650.48 | |
B | 017-260-0037 | 47 | 0.5 | 37:1 | 50 | - | 250 lb | 31 için 50 | Tek | €1,814.06 | |
A | 017-160-0019 | 89 | 0.24 | 19:1 | 94 | - | 110 lb | 76 için 100 | Tek | €1,650.01 | |
B | 017-260-0019 | 91 | 0.5 | 19:1 | 98 | 263.2mm | 300 lb | 76 için 100 | Tek Çıkış | €1,796.60 | |
B | 017-260-0010 | 173 | 0.5 | 10:1 | 188 | 263.2mm | 240 lb | 151 için 200 | Tek Çıkış | €1,813.59 | |
A | 017-160-0010 | 173 | 0.24 | 10:1 | 178 | - | 90 lb | 151 için 200 | Tek | €1,650.01 | |
A | 017-160-0005 | 335 | 0.24 | 5:1 | 357 | - | 70 lb | 251 için 500 | Tek | €1,650.48 | |
B | 017-260-0005 | 345 | 0.5 | 5:1 | 378 | - | 240 lb | 251 için 500 | Tek | €1,813.59 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aynı Anahtarlı Asma Kilitler
- Düşme Kurtarma Cihazları
- Hava Bıçakları
- Fren Hatları
- Bakır Folyo Ruloları
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Fiberglas
- Kablo yolları
- Staples
- TSI ALNOR Hava Hızı Ölçer
- SUNDSTROM SAFETY çerçeve
- ASCO NUMATICS Buhar Solenoid Valfı
- BUSSMANN Otomotiv Sigortaları: MAX Serisi
- RUBBERFAB Çorap Ekran Contası, Çelik
- VULCAN HART Yakın Emzik
- KERN AND SOHN 325 Serisi Ağırlık Setleri
- ROBERTSHAW topuzlar
- LABCONCO Koruyucu Gösteri Davlumbazları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, CDSS Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri