BOSTON DİŞLİ Kaplin Lastik Parçası
Boston Gear kaplin kauçuk ek parçaları imalat, otomotiv ve havacılık endüstrilerindeki milleri veya parçaları bağlamak için kullanılan esnek bileşenlerdir. Şaftlar arasındaki yanlış hizalamayı telafi eder, titreşimleri sönümler ve şokları azaltırlar. Dahası, hassas makine hizalaması sağlarlar,...g aşınma ve bakım maliyetleri. Ayrıca genel yolcu konforunu artırmak için motor titreşimlerini emerler. İncele
stil | Model | Kaplin Boyutu | + | Maks. dönme momenti | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XFCR12 | FC12 | Sentetik Kauçuk Örümcek Uç | 65 In.Lbs. | Yağa Dayanıklı | €59.42 | |
A | XFCR15 | FC15 | Yağa Dayanıklı Örümcek Uç | 125 In.Lbs. | Sentetik kauçuk | €62.61 | |
A | XFCR20 | FC20 | Yağa Dayanıklı Örümcek Uç | 250 In.Lbs. | Sentetik kauçuk | €79.97 | |
A | XFCR25 | FC25 | Yağa Dayanıklı Örümcek Uç | 450 In.Lbs. | Sentetik kauçuk | €100.58 | |
A | XFCR30 | FC30 | Yağa Dayanıklı Örümcek Uç | 800 In.Lbs. | Sentetik kauçuk | €120.26 | |
A | XFCR38 | FC38 | Yağa Dayanıklı Örümcek Uç | 1600 In.Lbs. | Sentetik kauçuk | €150.54 | |
A | XFCR45 | FC45 | Yağa Dayanıklı Örümcek Uç | 2800 In.Lbs. | Sentetik kauçuk | €245.83 |
Özellikler
- Boston Gear bağlantı parçaları, gürültüsüz işlemler için yağa dayanıklı sentetik kauçuk yapılarda mevcuttur.
- 2500 lb-inç torka kadar dayanabilirler.
- Bu kaplin kauçuk ek parçaları hem son derece düşük sıcaklıklara (-32 derece F kadar düşük) hem de son derece yüksek sıcaklıklara (300 derece F kadar yüksek) dayanabilir.
Sık Sorulan Sorular
Kaplin elemanları yanlış hizalamayı nasıl telafi eder?
Kauçuk yapıları, bağlı miller arasındaki açısal, paralel veya eksenel yanlış hizalamayı telafi etmek için hafifçe esnemelerine ve deforme olmalarına olanak tanır.
Boston Gear kaplin ek parçaları tork aktarımını etkiler mi?
Hayır, iletim verimliliğinden ödün vermeden titreşimleri azaltırlar.
Uygulamam için en iyi kaplin elemanını seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
Seçim tork gereksinimleri, yanlış hizalama toleransı ve çalışma koşulları gibi faktörlere bağlıdır.
Neden sert kaplinler yerine kaplin lastik parçalarını seçmeliyim?
Kaplin ek parçaları, rijit kaplinlerin sağlayamadığı esneklik, yanlış hizalama telafisi, titreşim azaltma ve şok emilimi sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Projektörler
- Muayene Aynaları
- Hareket Sensörü Fikstürleri ve Kitleri
- Şamandıralı Vanalar
- Dikili Duş Kabinleri ve Kapılar
- Solunum
- lehimleme
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Toprak Testi
- süzgeçler
- KIPP 8-32 Diş Boyu Ayarlanabilir Sap
- KOMELON Manyetik Uçlu Şerit Ölçüsü
- BALDOR MOTOR IEC Çerçeve AC Motorlar
- SNAP-TITE 71 Serisi Push-To-Connect Kaplinler
- BUSSMANN CIH Serisi İngiliz ve IEC Sigortaları
- FABORY Kapak Somunları
- PASS AND SEYMOUR Slater Serisi Yuvarlak Tavan Vantilatör Kutuları
- KERN AND SOHN EG-ACC Serisi Döngüler
- CAROL Çok Çiftli Folyo Örgü Ekranlı Kablolar
- FANTECH 2VLD Serisi Doğrudan Tahrikli Orta Hizmet Tipi Pervane Fanları