BURNDY Standard Barrel Compression Connectors
stil | Model | Dikiz Deliği | Kablo Boyutu | Kablo Boyut Kodu | Damızlık Boyutu | genişlik | Renk kodu | Kalıp Kodu | Delik Merkezi Sona Kadar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA34T8 | Yok hayır | 500 kcmil | 500 kcmil | 1 / 2 " | 1.56 " | Kahverengi | 20; 299 | 0.75 " | €67.04 | |
B | YA2CT6 | Yok hayır | 2 AWG | 2 AWG | 1 / 2 " | 0.81 " | Kahverengi | 10 | 0.56 " | €21.75 | |
C | YA26LBOX | Yok hayır | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 3 / 8 " | 0.83 " | Siyah | 13 | 0.41 " | €15.42 | |
D | YA8CL1KUTU | Evet | 8 AWG | 8 AWG | 1 / 4 " | 0.44 " | Kırmızı | 49 | 0.25 " | €5.95 | |
E | YA27L4KUTU | Evet | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 3 / 8 " | 0.91 " | Portakal | 14 | 0.41 " | €32.43 | |
F | YA29LBOX | Evet | 250 kcmil | 250 kcmil | 1 / 2 " | 1.11 " | Sarı | 16 | 0.53 " | €34.23 | |
G | YA26L6KUTU | Evet | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 1 / 2 " | 0.83 " | Siyah | 13 | 0.53 " | €15.50 | |
H | YA25L4KUTU | Evet | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 3 / 8 " | 0.75 " | Pembe | 12 | 0.41 " | €15.58 | |
I | YA28LBOX | Evet | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 1 / 2 " | 1.02 " | Mor | 15 | 0.53 " | €24.89 | |
J | YA6CL1KUTU | Evet | 6 AWG | 6 AWG | # 8; # 10 " | 0.41 " | Mavi | 7; 374 | 0.22 " | €6.62 | |
K | YA4CLBOX | Evet | 4 AWG | 4 AWG | 1 / 4 " | 0.51 " | Gri | 8; 346 | 0.31 " | €8.37 | |
L | YA6CL4KUTU | Evet | 6 AWG | 6 AWG | 3 / 8 " | 0.63 " | Mavi | 7; 374 | 0.41 " | €7.18 | |
M | YA34L6 | Evet | 500 kcmil | 500 kcmil | 1 / 2 " | 1.56 " | Kahverengi | 20; 299 | 0.53 " | €54.95 | |
N | YA6CL3KUTU | Evet | 6 AWG | 6 AWG | 5 / 16 " | 0.52 " | Mavi | 7; 374 | 0.34 " | €7.07 | |
O | YA2CL4KUTU | Evet | 2 AWG | 2 AWG | 3 / 8 " | 0.61 " | Kahverengi | 10 | 0.41 " | €14.63 | |
P | YA28L4KUTU | Evet | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 3 / 8 " | 1.02 " | Mor | 15 | 0.41 " | €20.78 | |
Q | YA6C2L | Evet | 6 AWG | 6 AWG | 1 / 4 " | 0.45 " | Mavi | 7; 374 | 0.25 " | €16.89 | |
R | YA8CLBOX | Evet | 8 AWG | 8 AWG | # 8; # 10 " | 0.41 " | Kırmızı | 49 | 0.22 " | €6.05 | |
G | YA2CL2KUTU | Evet | 2 AWG | 2 AWG | 1 / 4 " | 0.61 " | Kahverengi | 10 | 0.31 " | €16.85 | |
N | YA6CLBOX | Evet | 6 AWG | 6 AWG | 1 / 4 " | 0.46 " | Mavi | 7; 374 | 0.31 " | €5.36 | |
S | YA31L | Evet | 350 kcmil | 350 kcmil | 1 / 2 " | 1.3 " | Kırmızı | 18 | 0.53 " | €37.41 | |
T | YA8CL3KUTU | Evet | 8 AWG | 8 AWG | 3 / 8 " | 0.59 " | Kırmızı | 49 | 0.41 " | €6.02 | |
U | YA2CL6KUTU | Evet | 2 AWG | 2 AWG | 1 / 2 " | 0.73 " | Kahverengi | 10 | 0.53 " | €14.36 | |
V | YA2CLBOX | Evet | 2 AWG | 2 AWG | 5 / 16 " | 0.61 " | Kahverengi | 10 | 0.34 " | €13.90 | |
K | YA4CL4KUTU | Evet | 4 AWG | 4 AWG | 3 / 8 " | 0.58 " | Gri | 8; 346 | 0.41 " | €7.85 | |
W | YA27LBOX | Evet | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 1 / 2 " | 0.91 " | Portakal | 14 | 0.53 " | €26.66 |
Standart Namlu Sıkıştırma Konnektörleri
Burndy sıkıştırma konnektörleri, elektrik devrelerinde bağlantı sağlamak için çıplak kablolar üzerinde kayar. Yüksek iletkenlik için bakırdan yapılmışlardır ve akım dalgalanmalarına, aşırı sıcaklıklara, korozyona ve titreşimlere karşı dayanıklılık sağlamanın yanı sıra kolay bağlantı için düz namlu konnektör gövdelerine sahiptirler. Gözetleme deliği, elektrik bağlantılarının güvenli ve doğru şekilde yapılmasını sağlar. 1 ve 2 delikli pabuç çeşitlerinde mevcut olan çok çeşitli standart namlu sıkıştırmalı konnektörler arasından seçim yapın.
Raptor Supplies Burndy'yi de sunar kod iletken bakır pabuçları 2 delikli pabuç konfigürasyonunda.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Taşınabilir Klimalar
- İç Mekan Otomotiv Aksesuarları
- Manzara Kenarları
- Topraklama Direnci Test Cihazları
- Hareket Sensörü Fikstürleri ve Kitleri
- İnceleme ve Alma Araçları
- Malzeme Asansörleri
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Laboratuvar Gereçleri
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- KIPP 5 / 16-18 Diş Boyu Mini Kanat Topuzu
- MONOPRICE Üçlü RCA Kopyalama Kabloları
- KLEIN TOOLS Diyagonal Kesme Pense
- AME INTERNATIONAL Lastik Sericiler
- CONDOR Plastik, Güvenlik İşareti, 10 İnç Genişlik
- GENERAL PIPE CLEANERS Ok Başları
- KERN AND SOHN CO Y4 Serisi Minyatür Düğme Tipi Ölçüm Hücreleri
- BOSCH Toz Emiciler
- HUMBOLDT Nükleer Ölçer Muhafaza Sistemleri
- BALDOR / DODGE SCMED, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar