BUSSMANN C515 Serisi Özel Sigortalar
stil | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Ambalajlar | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / C515-4-R | 125 VAC | 4A | makara | 125 VAC | €0.95 | |
A | TR2 / C515-5-R | 125 VAC | 5A | Kesilmiş Bant | 125 VAC | €0.95 | |
A | TR2 / C515-2-R | 250 VAC | 2A | makara | 250 VAC | €0.95 | |
A | TR2 / C515-600-R | 250 VAC | 600mA | makara | 250 VAC | €0.95 | |
A | TR2 / C515-1.5-R | 250 VAC | 1.5A | makara | 250 VAC | €0.95 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yeraltı Hizmet Bulucuları
- Pnömatik Test Fişi Aksesuarları
- Dev Hazne Kutuları
- Portatif Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları
- Laboratuvar Saklama ve Transfer Kapları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Bağlantı Araçları
- Meraklı Araçlar
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- SNAP-TITE Nipel, Çelik, 1" ila 11-1 / 2"
- WESTWARD Vida Makinası Matkap Ucu, Yüksek Hızlı Çelik, Konvansiyonel Nokta, 118 Derece
- ASSOCIATED EQUIP Güçlendirme, Şarj Etme ve Bakım için Tekerlekli Akü Şarj Cihazı / Başlatıcıları
- DIAMOND VANTAGE Çekirdek Bit 2-1 / 4 İnç
- KISSLER & CO Musluk Besleme Hattı 3/8 x 1/2 İnç Uzunluk
- DAYTON Röle Klipsi Metal
- MAIN FILTER INC. Hidrolik Filtreler, Selüloz, 2 Mikron
- WHEATON Mikro Kağıt Öğütücüler
- SMC VALVES Rea Serisi Manyetik Kaplinli Silindir
- VESTIL VAN Serisi Kaldırma Kolları