BUSSMANN Dağıtım Bloğu: 3 Kutuplu
stil | Model | Voltaj derecesi | Amper | derinlik | genişlik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Amper | İkincil Bağlantı / Kutup | İkincil Tel Aralığı (AWG) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16321-3 | 600 | 175 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 175 | 6 | 4 ila 14 CU, 4 ila 8 AL | €180.86 | |
B | 16021-3 | 600 | 175 | 2.12 " | 5.37 " | 2.8 " | 175 | 6 | 4 ila 14 CU, 4 ila 8 AL | €124.92 | |
C | 16303-3 | 600 | 310 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 310 | 1 | 6 ila 350 MCM AL-CU | €182.23 | |
D | 16000-3 | 600 | 175 | 2.12 " | 5.38 " | 2.8 " | 175 | 1 | 8 - 2/0 Cu / Al | €81.23 | |
E | 16370-3 | 600 | 310 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 310 | 12 | 14 ila 4 CU, 12-4 AL | €333.10 | |
F | 16220-3 | 600 | 175 | 1.75 " | 2.7 " | 2.88 " | 175 | 4 | 4 ila 14 CU, 4 ila 8 AL | €138.21 | |
G | 16204-3 | 600 | 175 | 1.75 " | 2.7 " | 2.88 " | 175 | 1 | 8 - 2/0 Cu / Al | €54.69 | |
H | 16323-3 | 600 | 310 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 310 | 6 | 14 ila 4 CU, 12-4 AL | €195.73 | |
I | 16325-3 | 600 | 350 | 3.32 " | 5.2 " | 4" | 350 | 6 | 4 ila 14 CU, 4 ila 8 AL | €232.94 | |
J | 16500-3 | 600VAC/DC | 620 | 2.93 " | 8.5 " | 5.5 " | 620 | 2 | 4 ila 350 MCM CU-AL | €312.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ses Veri Jakları
- Zımpara Diski Kitleri
- Bina Otomasyon Kontrolleri
- Avara Dişlileri
- Kaynak Çatlakları ve Aralıkları
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Malzeme Asansörleri
- Motor Tahrikli Pompalar
- Kuyu Pompaları
- Yağ Soğutucuları
- LEESON White Duck Washguard Frenli Motorlar, TENV/TEFC, Tabanlı C Yüzey
- SPEARS VALVES CPVC Kanal Rekoru 3 Parça 90 Derece Dirsekler, Göbekli Uç
- ALL GEAR Ağaca Tırmanma Eyeri Ve Emniyet Kemeri Kombosu
- TOUGH GUY Deniz Hizmet Su Hortumları
- KABELSCHLEPP Kablo ve Hortum Taşıyıcı Montaj braketleri
- WESTWARD Kauçuk İzleyici Plakalar
- PARKER Yakın meme uçları
- APPLETON ELECTRIC Pim Ve Manşon Priz Kutusu Tertibatları
- TIMKEN İki Cıvatalı Flanşlı Montajlı Rulmanlar Konsantrik Kilitleme Bileziği
- WEG Tefc C Yüzlü, Ayaksız, Üç Fazlı Genel Amaçlı Motorlar