BUSSMANN LPS-RK SP Serisi Özel Sigortalar
stil | Model | Gerilim (AC) | AC Voltaj Derecesi | Vücut sitili | Current Rating | DC Gerilim Değerlendirmesi | Çap | uzunluk | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPN-RK-15 / 100SP | 250 VAC | 250 VAC | Kartuş Sigortalar | 150mA | 250 VDC | 0.56 " | 2" | Klips | €16.53 | |
B | LPS-RK-225SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 225A | 300 VDC | - | - | Bıçak ağzı | €1,110.29 | |
C | LPS-RK-2 / 10SP | 600 VAC | 600 VAC | Kartuş Sigortalar | 200mA | 300 VDC | 0.81 " | 5" | Klips | €30.60 | |
D | LPS-RK-90SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 90A | 300 VDC | - | - | Bıçak ağzı | €286.02 | |
E | LPS-RK-200SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 200A | 300 VDC | - | - | Bıçak ağzı | €555.30 | |
F | LPS-RK-6 / 10SP | 600 VAC | 600 VAC | Kartuş Sigortalar | 600mA | 300 VDC | 0.81 " | 5" | Klips | €28.67 | |
D | LPS-RK-70SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 70A | 300 VDC | - | - | Bıçak ağzı | €286.02 | |
F | LPS-RK-3 / 10SP | 600 VAC | 600 VAC | Kartuş Sigortalar | 300mA | 300 VDC | 0.81 " | 5" | Klips | €30.60 | |
E | LPS-RK-125SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 125A | 300 VDC | - | - | Bıçak ağzı | €555.30 | |
G | LPS-RK-350SP-TP | 600 VAC | 600 VAC | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 350A | 300 VDC | - | - | Bıçak ağzı | €1,110.29 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bilek Destekleri ve Sargılar
- İplik Değirmenleri
- Alüminize Davlumbaz Eldivenleri ve Kolları
- Zone Vana Aktüatörleri
- laboratuvar Ekipmanları
- Pompa Motorları
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- DAYTON Havalı Zincirli Vinç
- PARLEC Tutma Düğmesi Din 5 / 8-11 inç 75 Derece
- UNISTRUT Düz Ekleme Plakası
- GENERAL PIPE CLEANERS I-95 Ve Root 66 Serisi Kesici Kablo Taşıyıcıları
- MARTIN SPROCKET M-HE Konveyör Burçları
- MARTIN SPROCKET Dubleks Dipçik C Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 12B-2 Zincir Numarası
- KERN AND SOHN 333 Serisi Ağırlık Setleri
- STANLEY Çiviler
- HUMBOLDT Ohaus Defender 5000 Serisi Yıkanabilir Tezgah Üstü Teraziler
- HUB CITY 210PCX Serisi, PowerCubeX Sonsuz Dişli Redüktörler