BUSSMANN TCP Serisi Özel Sigortalar
stil | Model | Vücut sitili | Current Rating | + | uzunluk | Ambalajlar | Direniş | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2/TCP1.25-R | - | 1.25A | Yüzey Montajlı Sigorta | 10.29mm | Kesilmiş Bant | 90 mili-Ohm | 250 VAC | €1.05 | |
B | TR2/TCP2-R | - | 2A | Yüzey Montajlı Sigorta | 10.29mm | Kesik Bant, Fare Makarası, Makara | 75 MOhms | 250 VAC | €1.05 | |
A | TR2/TCP500-R | - | 500mA | Sigortalar | 10.29mm | Kesilmiş Bant | 530 MOhms | 250 VAC | €1.05 | |
A | TCP100A | Yuvarlak Gövde Bıçak | 100A | Sigorta | 58mm | - | - | 660-690 VAC | €75.81 | |
C | TCP80A | Yuvarlak Gövdeli Kanatlı Sigortalar | 80A | Sigortalar | 58mm | - | - | 660 VAC ila 690 VAC | €75.81 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Civatasız Raf Aksesuarları
- Silindir Yakaları
- Bulanıklık Ölçerler
- boru Ek Parçaları
- Motorlar
- Havalandırma
- Alüminyum
- Emniyet Anahtarları
- Endekslenebilir Ekler
- DAYTON Kondenser Pervane Göbekleri
- APPROVED VENDOR Düğmeye basın
- MICRO 100 Hızlı Değiştirilen Tam Yarıçaplı Kanal Açma Aleti
- TB WOODS Klasik V-Kayışı Kasnakları
- DIXON Çift Ceketli Yangın Hortumları
- EATON Kompakt Devre Kesici Alarm Kilitlemeleri
- MARTIN SPROCKET Konik Somun Anahtarları, Krom
- WEATHERHEAD Parçaları
- BALDOR / DODGE SCMAH, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-R Stili, 842 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri