Carling Technologies SPDT Geçiş Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye

CARLING TEKNOLOJİLERİ SPDT Geçiş Anahtarı


filtre
AC İletişim Derecesi: 15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A , Aktüatör Uzunluğu: 0.68 " , İletişim Formu: SPDT , HP: 3/4 , Çalışma sıcaklığı. Menzil: 0 Derece ila 150 Derece F , Gövde Uzunluğu: 0.47 "
stilModelMontaj DeliğiBağlantı SayısıKök Dia. ve Diş BoyutuAnahtar FonksiyonuTerminallerÜcret
A
2FB54-73
0.5 "Dia.30.47 "Açık / Açıkvida€4.88
A
2FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "Açık / Kapalı / Açıkvida€5.11
B
6FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "Anlık Açık / Kapalı / Anlık Açıkvida€7.44
C
2FB53-73-SEKMELER
0.5 "Dia.30.47 "Açık / Açık1/4 "Sekme€3.98
D
2FC53-73-SEKMELER
0.5 "Dia.30.47 "Açık / Kapalı / Açık1/4 "Sekme€4.15
D
2GG51-73
0.469 "Dia.60.406 "Kapalı / Devre 1 Açık / Devre 1 ve 2 Açık1/4 "Sekme€5.88
E
LT-1561-601-012
0.469 "Dia.50.406 "Açık / Kapalı / Açık1/4 "Sekme€9.21
D
2GP51-73
0.469 "Dia.60.406 "Kapalı / Devre 1 Açık / Devre 2 Açık1/4 "Sekme€7.23

SPDT Geçiş Anahtarı

UL listeli ve CSA sertifikalı Carling geçiş anahtarları, Açık / Kapalı ve düşük voltaj (12/24 VDC) uygulamaları için ticari ve konut tipi elektrikli cihazlarda / ekipmanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu SPDT geçiş anahtarları, bir devrede elektrik akımının akışını kolaylaştırmak için sağlam bir mekanik manivela kolu ve AC dalgalarının sıfır enerji seviyesinden geçmesine izin veren hafif bir zaman gecikmesi sağlayan yavaş kesilen bir temas mekanizmasına sahiptir. 50000 döngü ömrü, 1000 V dielektrik gücü ve 15 VAC'de 125 A AC kontak derecesi vardır. Tüm bu geçiş anahtarları, toz birikmesini önlemek için izlemeyi önleyen kalıplanmış bir kutuya yerleştirilmiştir.

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?