DAYTON Kanal Üfleyiciler, 18 İnç
stil | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | Tam Yük Amperi | Giriş Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV80 | - | - | - | - | - | - | - | 13-1 / 4 " | €3,290.53 | |
A | 7H475 | 3760 | 1141 | 4680 | 3290 | 2523 | - | 3.2-2.9 / 1.4 | 12 1 / 2 " | €4,253.63 | |
A | 7H462 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 18 / 9.3-9.0 | 12 1 / 2 " | €4,199.41 | |
A | 7H476 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 4.4-4.0 / 2.0 | 12 1 / 2 " | €4,283.40 | |
A | 7H463 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 21.0 / 11.3-10.5 | 12 1 / 2 " | €4,432.44 | |
A | 7H477 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 6.1-5.5 / 2.8 | 12 1 / 2 " | €4,340.82 |
Kanal Üfleyiciler, 18 İnç
Dayton kanal üfleyiciler, endüstriyel ve ticari alanlarda temiz hava beslemesi sağlamak için kullanılır. Emme ve egzoz sistemlerinde, taze hava sistemlerinde ve geri dönüş sistemlerinde kullanıma uygundurlar. Galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler ve yüksek basınçlı işlemlerde son derece düşük ses seviyeleri için geriye eğimli tekerleklere sahiptirler. Bu santrifüjlü kanal üfleyiciler aynı zamanda kanal bağlantılarını basitleştirmek için yakalara ve her iki taraftaki panellere sahiptir ve bu da hızlı iç bileşen erişimi sağlar. Yeniden yağlanabilir yastık blok yatakları sorunsuz hizmet sunar. Ayrıca, daha uzun hizmet ömrü için yatak ve motor kapakları içerirler ve kolay bakım için erişim panelleriyle birlikte verilirler. 1, 1.5 ve 2 HP güç derecelerinde mevcut olan bu kanal üfleyicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı menteşeleri
- Üniversal Eklemler
- Kilitleme Mandalları
- AC Hız Kontrolleri
- Kaynak Temizleme Sistemi Aksesuarları
- Üfleyiciler
- Anahtarlar
- Dış Mekan Armatürleri
- Köpük
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- PARKER Street Tee, Paslanmaz Çelik
- WILTON TOOLS Çapraz Pein Çekiç
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS İğne Ölçekleyici
- KEO 60 Derece Havşa Açılı Kobalt-Kalay
- Champion Tool Storage Modüler Çalışma Tezgahları
- KERN AND SOHN BFN-ACC Serisi Yükselen Rampalar
- HALLOWELL Toplu Depolama Rafları
- SPEEDAIRE Vanes
- WESTWARD Durdurucu Tertibatı, 1/4s
- GASTON MILLE Santigrat Güvenlik Ayakkabısı