DAYTON Electric Chain Hoists, 20 Feet Lift, Hook Mounted
Dayton electric chain hoists are used for lifting and moving heavy loads to ensure secure load engagement at multiple lift points. These electric chain hoists are well-suited for both large industrial production lines and smaller machine shops. They use a drum and chain mechanism for efficient material lifting and lowering operations....İncele
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Amper @ Düşük Volt | Kapasite | Min. Kancalar arasında | Motor gücü | yemek | Sınıflandırma | Konut Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GTD1 | 300 lb | 3.0 | 300 lb | 14.5 " | 0.16 | 1 | H2 | 4.625 " | €1,446.65 | |
B | 2GTD3 | 500 lb | 3.0 | 500 lb | 16 " | 0.16 | 2 | H2 | 4.625 " | €1,756.22 | |
B | 2GTD5 | 800 lb | 3.0 | 800 lb | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | €1,808.11 | |
C | 2GTD7 | 1000 lb | 10.0 | 1000 lb | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | €3,394.40 | |
C | 2GXH2 | 1000 lb | 10 | 1000 lb | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32 " | €4,354.07 | |
D | 2GTD9 | 2000 lb | 10.0 | 2000 lb | 22.437 " | 0.66 | 2 | H2 | 7.375 " | €4,009.04 | |
E | 2GXH5 | 2000 lb | 16 | 2000 lb | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64 " | €5,412.33 | |
F | 2GXH8 | 4000 lb | 16 | 4000 lb | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64 " | €6,973.06 |
Elektrikli Zincirli Vinçler, 20 Ayak Kaldırma, Kancalı
Dayton 20 ft asansörlü elektrikli zincirli vinçler, manuel vinçlere kıyasla daha sık ve daha hızlı kaldırma gerektiren uygulamalar için uygundur. Endüstriyel üretim hatlarındaki, küçük makine atölyelerindeki ve daha fazlasındaki uygulamalar için idealdirler. Tüm üniteler, kolay kaldırma/indirme işlemleri ve kaldırma hızını hızlandırmak/yavaşlatmak için düğmeli askı kontrolüne sahiptir. Vinçlerin bir ray üzerinde hareket etmesini sağlayan arabaları (ayrı satılır) kullanırlar. Bu elektrikli vinçler gerçek dikey kaldırma sağlar ve 300 ila 4000 lb arasında değişen yük kapasitelerinde mevcuttur.
Özellikler
- Dayton electric chain hoists feature a push button pendant control for enhanced safety and precise control.
- They are integrated with a load braking system for handling service brake failures and a friction clutch to prevent cable overwinding.
- These units have powder coated finish to prevent rusting and offer protection against harsh weather conditions.
- They are equipped with hook-mounted hoist mounting for easy installation and increased mobility.
Standartlar ve Onaylar
- göt
- NEMA
- ASME
- ANSI
Sık Sorulan Sorular
What is the load capacity of these electric chain hoists hold?
These Dayton electric chain hoists have load capacities ranging from 300 to 4000 lb.
Which lubricant is compatible with Dayton electric chain hoists?
Grease is ideally used with these chain hoists.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yumuşak Taraflı Depolama
- Hız Düşürücüler ve Dişli Sürücüler
- Basınçlı Yıkama Aksesuarları
- Saklama ve Dağıtım Kutuları
- Kapalı Güç Çıkışları
- Raflar ve Depolama Rafları
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Kablo yolları
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- SWEEPEX Kir Süpürge Seti
- MARCOM İnşaat Güvenliği Eğitimi
- AKRO-MILS 30283 Akrobins Süper Boy Kova
- GOULD & GOODRICH INC. B52 Serisi Garnizon Kemeri
- EATON SV13-16-O/OP/OS Serisi Solenoid Valfler
- KERN AND SOHN RIB-ACC Serisi Koruyucu Çalışma Kapakları
- BENCHPRO LED Kabin Altı Işıkları
- ULTRATECH Naylon Kabuk Avuç İçi İş Eldivenleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MDBX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BOSTON GEAR 24 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler, Kama Yivsiz ve Ayar Vidasız