DAYTON Inline Blower, 11 İnç
stil | Model | Tam Yük Amperi | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | Yükseklik | Giriş Çapı | Maks. Alan sayısı BHP | Maks. derinlik | Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RB89 | - | - | - | 17 " | 7-3 / 4 " | - | 21 " | 160 ° F | €2,020.62 | |
B | 2RB86 | 1.7/1.3/1.0 | +1050 1300 1550 | +62 377 920 | 15 " | 8-3 / 8 " | 0.030.060.10 | 16 " | 120 ° F | €1,605.35 | |
B | 2RB87 | 3.1 | 1725 | 1455 | 17 " | 8-1 / 4 " | 0.25 | 21 " | 120 ° F | €1,970.27 |
Sıralı Üfleyici, 11 İnç
Dayton hat içi üfleyiciler, 11 İnç, endüstriyel veya ticari binalarda iç mekan temiz hava uygulamaları için üretilmiştir. Düşük ses seviyelerinde yüksek verimlilik sunan kompakt, aşırı yüklenmeyen tekerlek tasarımına sahiptirler. Her iki tarafında, dahili fan bileşenlerine sık erişim sağlayan panellere sahiptirler. 15 ve 17 inç genişlik seçenekleriyle sunulan bu sıralı üfleyiciler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Döner Alet Aksesuarları
- Hava Kablo Dengeleyiciler
- Teleskopik Destek Braketleri
- Pnömatik Kontrol Aksesuarları
- Bariyer Kepçe
- Yıkayıcılar
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Redüktörlü Motorlar
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Laboratuvar Teşhisi
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T5, 12V
- TOUGH GUY Hapishane Paspası
- JOHNSON CONTROLS Orantılı Aktüatör
- BRADY Boru İşareti, 1 - 2-1 / 2 ", Yüksek Basınç Seviyesi
- PROTO Kısa Soketli Bit 3/8 Sürücü
- MAUDLIN PRODUCTS Oluklu Altlık Takımı
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, DIN Soket, FKM, Metrik
- EATON PV Guard/Güneş Kalıplı Kasa Anahtarları
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Kanallı Kılavuzlar, 2102 Spiral Kanallı Kılavuz Serisi
- SMC VALVES Ncq2-Z Serisi Kompakt Silindir