DAYTON Otomatik Merkezlemeli Mengene
stil | Model | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CPF5 | 4" | 4" | 4.73 " | 10.24 " | 1-1 / 2 " | €539.10 | |
A | 4CPF6 | 6" | 6" | 6.41 " | 15.43 " | 1-3 / 4 " | €889.39 |
Kendinden Merkezleme Mengene
Dayton otomatik merkezleme mengeneleri, işleme doğruluğunu ve tekrarlanabilirliği geliştirirken iş parçasını kendiliğinden merkeze değiştiren iş tutma cihazlarıdır. Bu mengeneler, sıkıştırma kuvvetini artırmak ve azaltmak için açılıp kapatılabilen uyarlanabilir çenelere sahiptir. Sıkı kenetleme için bir tutma yuvasına ve çalışma sırasında kolay ayarlama için döner bir tabana sahiptirler. 1-1 / 2 ve 1-3/4 inç boğaz derinliklerinde mevcut olan bu kendinden merkezli mengenelerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mobil Depolama Kabinleri
- Merdiven Emniyet Kapısı
- Soğuk Hava Tabancaları
- Kurşun Hortumlar
- Creeper Aksesuarları
- Parantez ve Parantez
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- İşaretler
- Karbon çelik
- CALBRITE Sert Boru
- STARRETT Mul-T-Anvil Mikrometreler
- DAYTON Tehlikeli Konum Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, 18 İnç Bıçaklar
- OSBORN Boya Fırçası Çipi
- NOTRAX Polynib 136 Serisi, Giriş Paspası
- DESTACO FO, FL, G Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
- APOLLO VALVES Montajları Durdur
- HONEYWELL Kalibrasyon Adaptörleri
- ULTRATECH Ultra Dökülme Güverte Plus
- ENERPAC ZPS Serisi Basınç Anahtarı Kiti