DAYTON Çelik Redüktör Burçları
stil | Model | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2X773 | 1 / 2 " | 1.25 " | 5 / 8 " | 3 | €10.24 | |
A | 6L101 | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | 3 / 8 " | 3 | €9.57 | |
A | 6L100 | 1 / 4 " | 1" | 5 / 16 " | 3 | €10.51 | |
A | 2X775 | 3 / 4 " | 1.25 " | 1" | 3 | €16.20 | |
A | 4X664 | 3 / 8 " | 1" | 1 / 2 " | 3 | €10.51 | |
A | 6L103 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 7 / 16 " | 3 | €10.84 | |
A | 2X774 | 5 / 8 " | 1.25 " | 3 / 4 " | 3 | €9.98 | |
A | 6L102 | 5 / 16 " | 1 1 / 16 " | 3 / 8 " | 3 | €10.51 | |
A | 2X653 | 7 / 8 " | 1 5 / 16 " | 1" | 3 | €14.86 |
Çelik Redüktör Burçları
Dayton çelik redüktör burçları, güvenli bir oturma sağlamak için büyük çaplı aletlerin (kasnaklar, zincir dişlileri ve dişliler) küçük çaplı millere uyarlanmasına yardımcı olmak için kullanılır. Bu galvanizli çelik üniteler, zorlu ortamlarda maksimum korozyon direnci sağlar ve kama yatağı ve ayar vidalarını yerleştirmek için 3/16 inçlik bir açık yuva içerir. Varyantlar 1-5/16, 1-1/16, 1.25 ve 1 inç uzunluk varyantlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Delik Delme Delikleri ve Tel Ölçerler
- Masa Taşıma Arabaları
- Elektrikli Basınçlı Yıkama Makineleri
- CAM Kolları
- Alüminyum Dikdörtgen Boru Stoku
- Gerilim Azaltma
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Hava hareketi
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Tel kumaş
- ASHLAND CONVEYOR Kaydırmalı Yatak Güç Kayışı
- BUSSMANN SDMSJ Serisi Orta Gerilim Sigortaları
- BANJO FITTINGS Dişi Bağlayıcı, Kam ve Yiv
- PLAST-O-MATIC PS Serisi Pilot Kumandalı Solenoid Valfler
- DAYTON Çelik Variller İçin Çatala Monte Edilmiş Varil Kaldırıcılar
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT40 Burçlu Kanat Kasnakları
- VESTIL STRAP Serisi Tekerlek Takozu Çemberleme Kitleri
- ENERPAC BSH Serisi Ağır Hizmet Prizleri
- MORSE DRUM Akış Kontrol Vanaları