DAYTON Dikey Montaj Kaideleri
stil | Model | Baz Dia. | Taban Genişliği | Solucan Merkez Mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6X504 | 0 | 13.44 " | 3.25 " | €224.96 | |
A | 6X502 | 4.12 " | 7.56 " | 1.33 " | €210.60 | |
A | 4RN68 | 5.16 " | 8.1 " | 1.54 " | €143.97 | |
B | 6X094 | 5.16 " | 8.5 " | 1.75 " | €152.15 | |
A | 6X503 | 6.03 " | 9.56 " | 2.06 " | €159.52 | |
A | 4RN69 | 6.31 " | 10.13 " | 2.37 " | €194.64 | |
A | 1A508 | 7.38 " | 11.75 " | 2.62 " | €220.84 |
Dikey Montaj Kaideleri
Dayton dikey montaj tabanları, güç aktarım uygulamalarında hız düşürücüleri güvenli bir şekilde monte etmek için tasarlanmıştır. Bu temel üniteler, aşındırıcı koşullara dayanacak şekilde boyanmıştır ve seçilen modellerde sorunsuz kurulum için altıgen başlı somunlar ve rondelalar bulunur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanca Altı Kaldırma Mıknatısları
- Çamaşır Fileleri
- Tebeşir Hattı Makaraları
- Sıcaklık Alarmları
- Şerit Isıtıcılar
- Ekipman
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Gölet Aksesuarları
- 3M Isıyla Daralan Naylon Yalıtımlı Erkek Bağlantı Kesme
- BRADY Çok Kutuplu Kesici Lokavt
- MILLER - WELDCRAFT Gaz Lensi Bakır / Pirinç
- PARKER Bağlayıcı, Pirinç, Flare
- VULCAN HART Kalbur Topuzu
- WOODHEAD 130003 Serisi Erkek Priz
- PLAST-O-MATIC EBVB Serisi Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar
- ANVIL Dökme Demir Kapaklar Npt, Siyah
- ANVIL Kilit Yıkayıcılar
- MARTIN SPROCKET 5V Serisi Konik Burçlu 10 Yivli Hi-Cap Kamalı Dip Kasnaklar