DECADE ÜRÜNLERİ Dökme Konteyner
stil | Model | Renk | İç Yükseklik | Iç uzunluk | İç Genişlik | Yükleme kapasitesi | Dış Yükseklik | Dış Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M48SBL6 | Mavi | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500 lb | 28 " | 48 " | €453.04 | |
B | C40SBL3-H46 | Mavi | 40.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 46 " | 40 " | €888.41 | |
C | M40SBL1 | Mavi | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €436.43 | |
D | M40SBL3 | Mavi | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €441.53 | |
E | M40PGY2 | Gri | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €329.95 | |
F | M40PGY3 | Gri | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €345.58 | |
G | 14K100AGG | Gri | 23 " | 44 " | 36 " | 1320 lb | 28 " | 40 " | €596.83 | |
H | M40SGY1 | Gri | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €436.43 | |
I | M48SGY6 | Gri | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500 lb | 28 " | 48 " | €453.04 | |
J | C40SGY3-H46 | Gri | 40.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 46 " | 40 " | €888.41 | |
K | C40SGY1-C1 | Gri | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 34.625 " | 40 " | €864.65 | |
L | M48PGY6 | Gri | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500 lb | 28 " | 48 " | €315.35 | |
M | C40SGY3-DDL | Gri | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €513.11 | |
N | M40SGY3 | Gri | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €441.53 | |
O | M40SGN3 | Yeşil | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €441.53 | |
O | M40SGN1 | Yeşil | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €436.43 | |
P | M40SRD3 | Kırmızı | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €441.53 | |
P | M40SRD1 | Kırmızı | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €436.43 | |
Q | M40SWH3 | Beyaz | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €441.53 | |
R | M48WH6 | Beyaz | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500 lb | 28 " | 48 " | €453.04 | |
S | M40SWH1 | Beyaz | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €436.43 | |
T | M48SYL6 | Sarı | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500 lb | 28 " | 48 " | €453.04 | |
U | M40SYL1 | Sarı | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €436.43 | |
V | M40SYL3 | Sarı | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500 lb | 31 " | 40 " | €441.53 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basınç ve / veya Vakum Dönüştürücüler
- Wrot ve Dökme Bakır Boru Bağlantı Elemanları
- Kereste Boya Kalemi
- Merdiven Ünitesi Aksesuarları
- Yağmurlama Başlıkları
- Burçlar
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Otomotiv Çekme
- Parçaları
- Yağlar
- DAYTON Gazlı Kanal Ocağı, Fırın Tipi Güç Bacalı
- MICRO 100 Araç Bit Seti
- DIXON Petroleum 520-H Erkek Kaplinler
- APOLLO VALVES 86B-600 Serisi 3 Parça Full Port Alın Kaynaklı Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES 80 PVC Gri Hot-Tap Eyer, Paslanmaz Çelik Kesici ve Cıvatalı EPDM
- MARATHON MOTORS Genel Amaçlı Motorlar, Üç Fazlı, Tamamen Kapalı, C Yüzlü Ayaksız
- KERN AND SOHN BIC Serisi Yer Kantarları
- DOTCO Rotorlar
- MILLER - WELDCRAFT Talaşlı İmalat Kılavuzları
- BALDOR / DODGE SXV, Pilotlu Flanş, Bilyalı Rulmanlar