DESTACO 5130, 5131, 5133 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
stil | Model | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Kolu Açma | Piston Diş Boyutu | Piston Yüksekliği | dalgıç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5131-BR | 2500 Lbs. | Evet | Çelik | İçi Dolu | 113 ° | 5 / 16-18 | 0.87 " | yuvarlak | €134.30 | |
B | 5131-MB | 2500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | İçi Dolu | 113 ° | M8 | 0.87 " | yuvarlak | €121.57 | |
C | 5131-bay | 2500 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | 113 ° | M8 | 1.1 " | yuvarlak | €212.10 | |
D | 5131-MBR | 2500 Lbs. | Evet | Çelik | İçi Dolu | 113 ° | M8 | 0.87 " | yuvarlak | €173.50 | |
B | 5131-B | 2500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | İçi Dolu | 113 ° | 5 / 16-18 | 0.87 " | yuvarlak | €74.79 | |
E | 5131 | 2500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 113 ° | 5 / 16-18 | 1.1 " | yuvarlak | €80.85 | |
F | 5131-M | 2500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 113 ° | M8 | 1.1 " | yuvarlak | €129.84 | |
C | 5131-R | 2500 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | 113 ° | 5 / 16-18 | 1.1 " | yuvarlak | €130.58 | |
G | 5133-B | 4600 Lbs. | Yok hayır | Çelik | İçi Dolu | 139 ° | 1 / 2-13 | 1.14 " | yuvarlak | €110.21 | |
H | 5133 | 4600 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 139 ° | 1 / 2-13 | 1.38 " | yuvarlak | €116.92 | |
I | 5133-BR | 4600 Lbs. | Evet | Çelik | İçi Dolu | 139 ° | 1 / 2-13 | 1.14 " | yuvarlak | €164.39 | |
H | 5133-M | 4600 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 139 ° | M12 | 1.38 " | yuvarlak | €203.87 | |
I | 5133-R | 4600 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | 139 ° | 1 / 2-13 | 1.38 " | yuvarlak | €186.61 | |
G | 5133-MB | 4600 Lbs. | Yok hayır | Çelik | İçi Dolu | 139 ° | M12 | 1.14 " | yuvarlak | €196.96 | |
I | 5133-MBR | 4600 Lbs. | Evet | Çelik | İçi Dolu | 139 ° | M12 | 1.14 " | yuvarlak | €276.25 | |
I | 5133-bay | 4600 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | 139 ° | M12 | 1.38 " | yuvarlak | €320.46 | |
J | 5130-BR | 5800 Lbs. | Evet | Çelik | İçi Dolu | 125 ° | 1 / 2-13 | 1.14 " | yuvarlak | €151.41 | |
K | 5130-R | 5800 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | 125 ° | 1 / 2-13 | 1.38 " | yuvarlak | €163.34 | |
K | 5130-bay | 5800 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | 125 ° | M12 | 1.38 " | yuvarlak | €278.59 | |
L | 5130-B | 5800 Lbs. | Yok hayır | Çelik | İçi Dolu | 125 ° | 1 / 2-13 | 1.14 " | yuvarlak | €98.90 | |
L | 5130-MB | 5800 Lbs. | Yok hayır | Çelik | İçi Dolu | 125 ° | M12 | 1.14 " | yuvarlak | €175.60 | |
M | 5130-M | 5800 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 125 ° | M12 | 1.38 " | yuvarlak | €177.30 | |
M | 5130 | 5800 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 125 ° | 1 / 2-13 | 1.38 " | yuvarlak | €103.91 | |
J | 5130-MBR | 5800 Lbs. | Evet | Çelik | İçi Dolu | 125 ° | M12 | 1.14 " | yuvarlak | €273.53 |
5130, 5131, 5133 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
Destaco 5130, 5131, 5133 düz çizgi hareketli kıskaçlar, itme/çekme geçişli kenetleme hareketini kullanır. Bu düz hatlı kelepçeler, tek parça ve fikstürlerin seri üretimi için kompakt bir tasarıma sahiptir. Güç ve dayanıklılık ile aşındırıcı ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı önlemek için siyah oksit kaplamalı karbon çelik gövdeye ve sertleştirilmiş pistonlara sahiptirler. Bu kıskaçlar, alanın sınırlı olduğu uygulamalarda iş parçalarını sabitlemek için üstten ziyade yandan kenetleme kuvveti kullanır. Pistonu tutan ve iş parçasını yerinde tutmak için baskı yapan bir manivela kolu ile birlikte gelirler. Bu kullanımı kolay itme/çekme kolu, kelepçenin pistonunu ekseni boyunca kolayca içeri ve dışarı hareket ettirir. Ergonomik tutamak, yeterli bir tutuş sağlamak için geriye doğru eğimlidir. Destaco 5130, 5131, 5133 düz çizgi hareketli kıskaçlar, sağlam tutuş ve uzun ömür için dengeli bir yapıya sahiptir. Operatörün bunları itme veya çekme kelepçeleri olarak kullanmasına izin vererek iki konumda kilitlenebilirler. Bu kelepçelerin toplam uzunluğu 12.89 inç, maksimum tutma kapasitesi 5800 lb ve 113 ila 139 derece arasında değişen tutma açıları vardır. Tüm modeller, bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilebilen flanşlı / sağlam bir taban üzerinde açık deliklere sahiptir. Seçili modeller, merkez üstü kilitleme koşulunun korunmasını ve istenmeden açılmaya karşı korunmasını sağlamak için Toggle Lock Plus mekanizmasıyla birlikte gelir. Bu düz hatlı kelepçeler, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece hem tek parça hem de seri üretim için sınırlı alanlarda kullanım kolaylığını artırır.
Kullanımlar
Bu Destaco 5130, 5131, 5133 düz hatlı hareketli kıskaçlar, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak onları havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, kaynak ve ağır hizmet üretimi gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler
- Destaco 5130, 5131, 5133 düz çizgi hareketli kelepçeler, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kıskaçlar, sapı çalışma alanının dışında tutmak için bir ters etkili mekanizma ile birleştirilmiştir (tutamak yatay kilit konumuna geri ve aşağı hareket ettikçe, piston ileri doğru hareket eder).
- Uzun ömür ve dayanıklılık için sertleştirilmiş pistonlar, çelik pivot pimleri ve burçlarla donatılmıştır.
- Destaco 5130, 5131, 5133 düz çizgi hareketli kıskaçlar, operatöre yeterli tutuş sağlamak için 139 derece açılma açısına sahip ve geriye doğru eğimli bir tutamağa sahiptir.
- Bu üniteler iki konumda kilitlenebilir ve operatörün bunları itme veya çekme kelepçeleri olarak kullanmasına olanak tanır.
- Seçili modeller, merkez üstü kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin istenmeden açılmaya karşı korunmasını sağlayarak ek güvenlik sunmak için Destaco Toggle Lock özelliğini içerir (-R ile biten modelleri arayın).
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 220203-M & 325203: Bu altıgen başlı mil tertibatları, Destaco 5130 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçların düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve kolay kurulumuna yardımcı olan dişli gövdelere sahiptir.
Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir. - Destaco 461203 & 461203-M: Bu altıgen başlı mil tertibatları, Destaco 5131 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçların düz yüzeylerde/tezgahlarda hızlı ve kolay kurulumuna yardımcı olan dişli gövdelere sahiptir.
Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir. - NOT: -M ile biten modellerde metrik bir piston dişi bulunur. Bu nedenle, Destaco 5131 düz çizgi hareketli kıskaçların metrik versiyonları ile metrik iş mili tertibatları kullanılmalıdır (Örn: 461203-M, 5131-M ile kullanım için idealdir).
- Destaco 325203 & 220203-M: Bu altıgen başlı mil tertibatları, Destaco 5133 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçların düz yüzeylerde / tezgahlarda hızlı ve kolay kurulumunu sağlayan dişli gövdeleri içerir.
Kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilirler. - -M ile biten modellerde metrik bir piston dişi bulunur. Bu nedenle, Destaco 5133 düz çizgi hareketli kıskaçların metrik versiyonları ile metrik mil tertibatları kullanılmalıdır. Örn: 220203-M (M12 piston diş boyutu ile) 5133-M ile kullanılacaktır.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 5130, 5131, 5133 düz çizgi hareketli kelepçeler, çevre sağlığı ve güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Montaj
- Destaco 5130, 5131, 5133 düz çizgi hareketli kıskaçlar, düz yüzeylere / iş parçalarına basit vidalama kullanarak hızlı ve güvenli montaj sağlayan flanşlı / sağlam taban üzerinde açık deliklerle gelir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilirler.
Sık Sorulan Sorular
Mafsallı kelepçeler nasıl ölçülür?
Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta mevcuttur. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
Düz çizgi hareketli bir kelepçe, pistonu iş parçasına doğru itmek ve onu güvenli bir şekilde tutmak için bir kol veya tutamak kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
Destaco, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev görmesi için birçok manuel kelepçede Toggle Lock Plus özelliğini dahil etti. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Operatör ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies Toggle Lock Plus ile Destaco 5131 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeyi teslim edebilir. Şimdi bir teklif isteyin!
Sapın kırmızı rengi bir şey ifade ediyor mu?
Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ağır Hizmet Sürgülü Çekiçler
- O-Ring Aksesuarları
- Birleştirilmiş Dokumasız Tekerlekler
- Su Seviyesi Test Cihazları
- Güç ünitesi
- Konu Ekle
- Eğitim
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Güç Makasları
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- PARKER Flare Conta
- EATON Devre Kesici Muhafazaları, Çelik
- APPROVED VENDOR Arma İki Parça
- APPROVED VENDOR uydurma
- ADVANTECH Elek Tavaları, Pirinç, 12 İnç Çap
- MACROMATIC TD-813 Serisi, Zaman Geciktirme Rölesi, 240 VAC
- SALSBURY INDUSTRIES Cep Telefonu Dolabı İçin Tuş Kilidi
- 3M El Tipi Bant Dağıtıcı
- HANDLE-IT Yüzey Montajlı Çelik Direkler
- WHEELER-REX Musluklar