DESTACO 603, 608 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
stil | Model | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Piston Diş Boyutu | Piston Yüksekliği | dalgıç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 603-R | 600 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | 5 / 16-18 | 0.97 " | yuvarlak | €91.64 | |
A | 603-bay | 600 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | M8 | 0.96 " | yuvarlak | €99.58 | |
B | 603-M | 600 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | M8 | 0.96 " | yuvarlak | €55.50 | |
C | 603 | 600 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 5 / 16-18 | 0.97 " | yuvarlak | €55.52 | |
D | 603-SS | 840 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | 5 / 16-18 | 1.25 " | yuvarlak | €124.32 | |
E | 603-MSS | 840 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | M8 | 1.25 " | yuvarlak | €116.57 |
603, 608 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
Destaco 603 & 608 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hassas kenetleme için kullanılır. Kısıtlı alanda iş parçalarını sabitlemek için üstten değil yandan sıkma kuvveti uygularlar ve metal işleme, ağaç işleme, fikstürle bağlama, plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak, test, CNC işleme, otomotiv parça montajı ve istifleme / endüstriyel hafif pres işleme gibi uygulamalar için mükemmeldirler. teçhizat. Bu düz hatlı kelepçeler, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece hem tek parça hem de seri üretim için kapalı alanlarda kullanım kolaylığını artırır. Destaco 603, 608 Serisi düz hat hareketli kelepçeler hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir ve hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı tabanlara sahiptir. Bu düz çizgi hareketli kıskaçlar, kıskacın piston uzunluğunun kolayca ayarlanabilmesi için altıgen başlı bir mil tertibatını barındıran dişli bir piston ile birlikte gelir. Destaco 603, 608 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır ve hızlı ve güvenli sabitleme için dişli bir gövdeye sahip ekli yuvarlak pistonlarla donatılmıştır. Bu üniteler, pistonu ekseni boyunca düzgün bir şekilde içeri ve dışarı hareket ettirmek için bir itme / çekme kolu ile entegre edilmiştir ve 600 ila 850 lb arasında değişen yükleri tutabilmektedir. Seçili modeller, aşırı merkezi kilitleme ve önleme sağlamak için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir. Kelepçenin yanlışlıkla açılmasına karşı.
Kullanımlar
Destaco 603 & 608 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde CNC işleme, otomotiv parça montajı ve fikstür kontrolü için idealdir.
Özellikler
- Destaco 603 & 608 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, kolun dönmesine ve geri çekilmiş konumda kilitlenmesi için montaj düzleminin altına düşmesine izin veren düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçeler, kolay ve hızlı kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile donatılmıştır.
- Açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelik konstrüksiyona sahiptirler.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçeler, 850 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Destaco 603, 608 düz çizgi hareketli kıskaçların hem metrik hem de İngiliz versiyonları mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 207203: Bu altıgen başlı iş mili, 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004 ve 6004-R dahil olmak üzere çeşitli Destaco kelepçeleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu mil LABS (silikon) içermez ve yağa karşı direnç sağlar. Bu hafif iş mili, -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco 210203: Bu altıgen başlı iş mili, Destaco 608 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlarla kullanım için tasarlanmıştır. Bu mil LABS (silikon) içermez ve yağa karşı direnç sağlar.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 603 & 608 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler, çevre sağlığı, maksimum kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Montaj
- Destaco 603 & 608 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
Toggle Lock Plus mekanizması nedir?
Destaco 603 & 608 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler, kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kenetleme kuvveti, mengeneyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kayış Tahrik Motorları
- Yağ / Su Ayırıcılar
- Dolap Kolları
- Karbon Filtreleri
- Plaka Doğrama Aksesuarları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Elektronik
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Kutular
- Otomotiv Kimyasalları
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 Diş Boyutu Yumuşak Dokunuşlu Top Topuzu
- VAUGHAN Çivi Çektirme / Keski Kazıyıcı
- GRAINGER Şırınga
- CHALLENGER Eski Yük Merkezleri için Yedek Soketli Devre Kesiciler
- AKRO-MILS 30287 Akrobins Süper Boy Kova
- EATON BR Serisi Ana Kesici Yük Merkezleri
- EATON Kesin Amaçlı Kontaktörler, İki ve Üç Kutuplu
- VESTIL PES Serisi Güç Kabloları
- MILLER - WELDCRAFT Su Hortumları