GARLAND MFG Ağırlıklı Ham Deri Tokmakları
stil | Model | Yüz Çapı | Kafa uzunluğu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 11008 | 1.5 " | 3" | 8 | €132.68 | |
A | 11007 | 1.25 " | 2.5 " | 7 | €118.75 | |
A | 11009 | 1.75 " | 3.375 " | 9 | €150.63 | |
A | 11010 | 2" | 3.5 " | 10 | €201.60 | |
A | 11011 | 2.75 " | 4.25 " | 11 | €332.56 |
Özellikler
- Garland'ın tamamen ham deri tokmakları, sağlam, uzun süre dayanan, ham manda derisinden yapılmıştır.
- Çok çeşitli uygulamalarda geniş yüzlü çarpıcı yüzeylerde kullanım için uygundurlar.
Sık Sorulan Sorular
Bir tokmak ne zaman kullanıma uygundur?
Bir nesneye zarar vermeden tokmakla vurulabilir. Genellikle masif ahşap, kauçuk veya deriden oluşurlar, hafiftirler. Nesneleri birbirine yaklaştırırken veya iterken daha iyi çalışırlar.
Kaç çeşit tokmak vardır?
İki tür lastik tokmak vardır: bir sapa bağlı sert kauçuk başlı olanlar ve yüzlerinde lastik tamponlar bulunan metal başlı olanlar. Bu son sürümler genellikle iki farklı yoğunluğa sahip karşıt lastik pedler içerir ve hatta bazılarında değiştirilebilir pedler bulunur.
Çekici tokmaktan ayıran nedir?
Tokmak, tıpkı bir çekiç gibi nesnelere vurmak için de kullanılır. Tokmaklar genellikle tahta veya kauçuktan yapılır ve sadece bir kafası vardır. Herhangi bir şeye daha nazikçe vurmak ve yüzeyi ezmekten veya ezmekten kaçınmak için bir tokmak kullanılır. Metal çekiçten farklı olarak daha yumuşak bir malzemeden yapılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bilgisayar Dolapları
- Çekmece Dolap Aksesuarları
- Küresel Vana Bağlantı Adaptörleri
- Yangın ve Duman Damperleri
- Soğutma Yeleği Ek Parçaları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Yardımcı Arabalar
- Havalandırma
- Kaldırma Donanımı
- Bronz
- DAYTON 2 / 3 Uçlu Fişli Kordon Setleri
- BRADY Araç Afişi, Korozif
- MERIT 6" Yüzey Düzenleme Diski, Alüminyum Oksit
- ALLEGRO SAFETY Deluxe EZ Air PAPR Düzenekleri
- PARKER Yedek Basınçlı Hava Filtresi Elemanları
- AME INTERNATIONAL Pompalar
- HOFFMAN Tip 4X 3 Nokta Mandallı Duvar Tipi Panolar
- LEESON Premium Duck Washguard PMDC Motorlar, TEFC 180V, C Yüzü Daha Az Taban
- HUB CITY AD2 Serisi Konik Dişli Tahrikleri