GEORG FISCHER Tee, CPVC
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9805-010 | FNPT x FNPT x FNPT | 315 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1" | €38.67 | |
A | 9805-005 | FNPT x FNPT x FNPT | 424 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1 / 2 " | €25.67 | |
A | 9805-007 | FNPT x FNPT x FNPT | 344 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3 / 4 " | €33.94 | |
A | 9805-002 | FNPT x FNPT x FNPT | 424 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1 / 4 " | €29.20 | |
A | 9805-030 | FNPT x FNPT x FNPT | 187 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3" | €253.19 | |
A | 9805-012 | FNPT x FNPT x FNPT | 260 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.25 " | €40.74 | |
A | 9805-003 | FNPT x FNPT x FNPT | 424 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3 / 8 " | €28.88 | |
A | 9805-020 | FNPT x FNPT x FNPT | 202 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2" | €44.61 | |
A | 9805-015 | FNPT x FNPT x FNPT | 235 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.5 " | €41.03 | |
A | 9801-005 | Soket x Soket x Soket | 848 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1 / 2 " | €12.15 | |
B | 9801-532 | Soket x Soket x Soket | 150 psi | 176 Derece F | 6 "x 6" x 4 " | €543.36 | |
A | 9801-015 | Soket x Soket x Soket | 471 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.5 " | €32.77 | |
A | 9801-020 | Soket x Soket x Soket | 404 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2" | €34.94 | |
B | 9801-585 | Soket x Soket x Soket | 150 psi | 176 Derece F | 8 "6 x" | €796.10 | |
A | 9801-025 | Soket x Soket x Soket | 425 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 2.5 " | €92.35 | |
A | 9801-040 | Soket x Soket x Soket | 324 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 4" | €113.10 | |
A | 9801-007 | Soket x Soket x Soket | 688 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3 / 4 " | €12.19 | |
A | 9801-012 | Soket x Soket x Soket | 520 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1.25 " | €28.09 | |
A | 9801-030 | Soket x Soket x Soket | 375 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 3" | €89.59 | |
A | 9801-010 | Soket x Soket x Soket | 630 psi @ 73 Derece F | 210 Derece F | 1" | €14.11 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Çekvalfler
- Diş Açma Araçları
- Kızılötesi Termometre ve Görüntüleyici Aksesuarları
- Wrot ve Dökme Bakır Boru Bağlantı Elemanları
- Akü Kelepçeleri
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- Havalandırma
- Hava filtreleme
- Elektronik / Bench Test
- Torna Araçları
- QORPAK Kapanış 53-400 Beyaz
- DYNALON Kazıyıcı Karıştırma Paletleri Hdpe
- VULCAN HART Hortum kelepçesi
- ZEP Süpürme Bileşiği, Tambur, 250 Lbs
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap Serisi A30QS Sigortalar, 300VAC, 300VDC
- THOMAS & BETTS XJG58 Serisi Üniversal Kaplinler
- THOMAS & BETTS Boru Kaplinleri
- BULLDOG 8K Kare Römork Krikoları, Döner Borulu
- CHERNE Fiş
- APPLETON ELECTRIC Üniversitler