GUARDAIR Sıralı Hava Tabancası, Buton
stil | Model | Hava tüketimi | gövde Malzemesi | Renk | Maks. Alan sayısı dBA | Çıkış Boyutu | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 900LJ036AA | 16 scfm | Alüminyum | madeni | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 40.25 " | €54.43 | |
B | 900LJ048AA | 16 scfm | Alüminyum | madeni | 100 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 51 " | €57.55 | |
C | 900LJ072AA | 16 scfm | Alüminyum | madeni | 100 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 75 " | €75.71 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 900LJ006AA | 16 scfm | Alüminyum | madeni | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 10.25 " | €53.33 | |
E | 900LJ024AA | 16 scfm | Alüminyum | madeni | 100 | 1/8 "(F) NPT | 90 psi | 28.25 " | €54.23 | |
F | 900LJ012AA | 16 scfm | Alüminyum | madeni | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 16.25 " | €51.75 | |
G | 900LJ018AA | 16 scfm | Alüminyum | madeni | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 22.25 " | €51.14 | |
H | 900S | 22 scfm | Alüminyum | Metalik ve Turuncu | 97 | 3/8 "(F) NPT | 0.2 lbf | 5.125 " | €32.85 | |
I | 900LJ012NN | 34 scfm | Alüminyum ve Naylon | madeni | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 15 " | €50.16 | |
J | 900LJ024NN | 34 scfm | Alüminyum ve Naylon | madeni | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 27 " | €56.14 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hortum kıvırıcılar
- Hava Perdesi Aksesuarları
- Batan Kesiciler Die
- Eldiven Kutuları
- Hidrolik Hızlı Bağlantı Elemanları
- Diyaframlı Pompalar
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Dişli
- ERB SAFETY Tam Ağız Baret
- AMERICAN TORCH TIP Meme / uç Hypertherm
- OIL SAFE Doldurma Noktası Kimliği Yıkayıcılar
- COOPER B-LINE Tolco Serisi Şekil 23 Askılar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-18 Unef
- Cementex USA Altıgen Bit Gömme Bağlantı Soketleri, 1/2 İnç Kare Tahrik
- MARTIN SPROCKET 1/2 İnç Sürücü 6 Noktalı SAE Derin Darbeli Soketler
- MONOPRICE Koaksiyel Kablolar
- RUBBERMAID Havalı Lastikler
- STEARNS BRAKES Omuz Vidaları