GUARDAIR Pistol Grip Hava Tabancası, Kol Tetiği
stil | Model | Uzunluk | Hava tüketimi | gövde Malzemesi | Renk | Giriş Boyutu | Maks. Alan sayısı dBA | Çıkış Boyutu | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 74S | 5" | 35 scfm | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | 102 | 1/8 "(F) NPT | 0.4 lbf | €21.84 | |
B | 80WJ | 5" | 20 scfm | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | 93 | 3/4 "(F) NPT | 1.1 lbf | €28.91 | |
C | LZR650 | 5" | 8 scfm | Alüminyum Döküm | Gri | 1/4 "(F) NPT | 100 | 1/8 "(F) NPT | 0.6 lbf | €19.20 | |
D | U80WJ225 | 5.875 " | 21 scfm | Alüminyum | Metalik ve Siyah | 1/4 ve 3/8 "(F) NPT | 93 | 3/4 "(F) NPT | 1.1 lbf | €52.20 | |
E | 75XXT | 6.5 " | 54 scfm | Alüminyum | madeni | 1/4 "(F) NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8 lbf | €30.77 | |
A | 74RT | 7" | 38 scfm | Alüminyum | madeni | 1/4 "(F) NPT | 108 | 1/4 "(F) NPT | 0.4 lbf | €29.73 | |
F | 74SK | 8.5 " | 35 scfm | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | 102 | 1/4 "(F) NPT | 0.4 lbf | €29.31 | |
G | 74H | 8.5 " | 10 scfm | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | 98 | 3/16 "(F) NPT | 0.6 lbf | €28.92 | |
H | 57S30XB | 8.5 " | 36 scfm | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | 104 | 7/16 "(F) NPT | 1 lbf | €31.17 | |
I | 79SG | 9" | 9 SCFM | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | - | - | 9 lbf | €65.85 | |
J | 76S006 | 11.75 " | 35 scfm | Alüminyum ve Pirinç | madeni | 1/4 "(F) NPT | 104 | 5 / 8 " | 0.5 lbf | €26.65 | |
K | 79SG012 | 12 " | 9 SCFM | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | - | - | - | €76.74 | |
L | 74BH006Z | 14 " | 35 scfm | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | 103 | 3/16 "(F) NPT | 0.1 lbf | €31.80 | |
M | 75XT012AA | 16 " | 54 scfm | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | 108 | 1/8 "(F) NPT | 2.8 lbf | €38.27 | |
N | 80LJ012AAUS | 16.5 " | 29 scfm | Alüminyum | ABD Bayrak Deseni | 1/4 "(F) NPT | 109 | 1 "(F) NPT | 1.5 lbf | €50.87 | |
O | 75LJ012AAUS | 16.5 " | 34 scfm | Alüminyum | ABD Bayrak Deseni | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2.0 lbf | €42.06 | |
P | 75XT012AAUS | 16.5 " | 54 scfm | Alüminyum | ABD Bayrak Deseni | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2.8 lbf | €42.91 | |
Q | 75LJ012NN | 16.5 " | 34 scfm | Alüminyum ve Naylon | madeni | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2 lbf | €60.18 | |
R | 83SG | 16.25 " | 8 scfm | Alüminyum | krom | 1/4 "(F) NPT | 87 | 1/8 "(F) NPT | 90 psi | €120.35 | |
S | 74BH012Z | 16.25 " | 16 scfm | Alüminyum | krom | 1/4 "(F) NPT | 100 | 1/8 "(F) NPT | 90 psi | €33.36 | |
T | 79ÇG | 20 " | 15 scfm | Alüminyum | madeni | 1/4 "(F) NPT | 35 | 3/8 "(F) NPT | - | €102.21 | |
U | 79WGD | 20.5 " | 15 scfm | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | - | - | 15 lbf | €139.09 | |
V | 74BH018Z | 22.25 " | 16 scfm | Alüminyum | krom | 1/4 "(F) NPT | 100 | 1/8 "(F) NPT | 90 psi | €34.77 | |
W | 75XT024AA | 28 " | 54 scfm | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | 108 | 1/8 "(F) NPT | 2.8 lbf | €41.34 | |
X | 75LJ024NN | 28.5 " | 34 scfm | Alüminyum ve Naylon | madeni | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2 lbf | €74.70 | |
M | 75XT036AA | 40 " | 54 scfm | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | 108 | 1/8 "(F) NPT | 2.8 lbf | €44.43 | |
Y | 75LJ036NN | 40.5 " | 34 scfm | Alüminyum ve Naylon | madeni | 1/4 "(F) NPT | 34 | 5 / 8 " | 2 lbf | €89.20 | |
Z | 80LJ036AA | 43 " | 29 scfm | Alüminyum | Gri | 1/4 "(F) NPT | 99 | 1/4 "(F) NPT | 1.5 lbf | €41.72 | |
A1 | U75XT048AA3 | 52 " | 66 scfm | Alüminyum | Gri | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 "(F) NPT | 3.3 lbf | €62.25 | |
B1 | 75XT144AA | 148.5 " | 54 scfm | Alüminyum | madeni | 1/4 "(F) NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8 lbf | €129.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Tabanca Kabzalı Hava Tabancası, Kol Tetik
Guardair tabanca kabzalı hava tabancaları, herhangi bir ekipmanın altı ve arkası ve sınırlı alanlar gibi ulaşılması zor alanlardan toz ve kalıntıları temizlemek için tetik tipi bir kolla donatılmıştır. Bu OSHA uyumlu hava tabancaları, yorulmadan kullanım sağlamak için ergonomik olarak tasarlanmış rahat bir tutuşa sahiptir ve 8, 21, 29, 35 ve 54 scfm hava tüketimi varyantlarında mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Römork Sabitleme Krikoları
- Kalıp Taşıyıcı Kaldırma Masaları
- Buz Makinesi Kontrolleri
- Metrik Montaj Donanımı
- Fenerler
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Hidrolik Aletler
- Gömülebilir Gaz
- VULCAN HART Alev Anahtarı Tertibatı
- TRACERLINE UV Kaçak Tespit Boyası, 8 Oz Boy
- COOPER B-LINE B361 Serisi İki Delikli Boru Dizlik
- SPEARS VALVES GripLoc Sıkıştırmalı Dişi Adaptörler, Fipt x EPDM
- DAYTON SS Başlık Vidası, 3/8-16 x 1 İnç
- RINGERS GLOVES Ağır Hizmet Yağına Dayanıklı Kavrama Darbe Eldivenleri
- CAMPBELL Döner Kaldırma Kancaları
- CAMPBELL Çift Uçlu Cıvata Çıtçıtları
- TSUBAKI Ayrık Konik Burçlar, Tip S2
- BROWNING Çelik Gömlekler