Caster Sıcaklığı Mevcut Aralık: Evet , Teker Tipi: Döner , Tekerlek Malzemesi: Poliüretan , Tekerlek Şekli: Standart , Çekirdek Rengi: Gri , Çekirdek Malzemesi: Dövme Çelik , Durometre: 90 Sahil A , Uzatılmış Uç: Yok hayır , Çerçeve Kaplaması: Gri Emaye , Çerçeve malzemesi: Dövme Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 7 x 7 " , Kilit tipi: 4 Pozisyonlu Yön Kilidi , Montaj Cıvatası Çapı: 5 / 8 " , İşaretleme olmayan: Evet , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 7 x 7 " , Plaka Boyutu: 8-1/2 x 8-1/2" , Plaka Kalınlığı: 0.625 " , Plaka Tipi: D , Yarış Pisti: Sertleştirilmiş Hassas Merdane , Dönme Yarıçapı: 0" , Sıcaklık Menzil: -40 Derece ila 200 Derece F , Tekerlek Rulmanları: Hassas Konik Merdane , Tekerlek Rengi: Mavi , Tekerlek Malzemesi: Poliüretan