Harrington Hoist Distribütörleri | Raptor Supplies Türkiye

HARRINGTON

Harrington Hoist, zincir ve tel halatlı vinç üreticisi Kito Corporation'ın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluştur. Marka, elektrikli ve hava ile çalışan zincirli vinçler, kaldıraçlı vinçler, tel halatlı vinçler ve manuel zincirli vinçler üretir ve ayrıca dişli ve elektrikli arabalar, vinçler ve aksesuarlar, malzeme taşıma ekipmanları ve eksiksiz bir yedek parça yelpazesi sunar. Bu marka ISO 9001 sertifikalıdır ve merkezi Manheim Philadelphia, ABD'dedir. Devamını Oku

filtre

Malzeme taşıma

Güç iletimi

Pnömatik

Su tesisatı

Malzeme taşıma filtre

Vinçler ve ArabalarHepsini gör

  • Havalı Zincirli Vinçler

    Ark ve kıvılcım patlaması kazalarını önlemek için yanıcı ortamlarda ağır yükleri kaldırmak ve taşımak için uygundur. Maksimum 12000 fit yükseklikte 20 lb'ye kadar yük kaldırma / taşıma kapasitesine sahiptir ve farklı kaldırma hızlarında ve kontrol mekanizmalarında mevcuttur

  • Elektrikli Vinçler

    2 lb'ye kadar ağır yükleri güvenli bir şekilde kaldırmak için otomotiv bakım tesislerinde ve küçük makine atölyelerinde yaygın olarak kullanılan H3, H4 ve H20000 elektrikli vinçler. 110 / 120V basmalı düğme kumanda kolu kullanılarak kontrol edilebilir. Bazı modeller, farklı kiriş tiplerinde kullanım için bir araba ile birlikte gelir.

  • Kollu Zincirli Vinçler

    Çekme, sürükleme, germe ve konumlandırma uygulamaları için ağır yükleri dikey / yatay olarak kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Kaldırma sırasında yükü tutmak için kaldırma ve yük frenleri için bir kaldıraç mekanizmasına sahiptir. 12000 lb'ye kadar yük kaldırma kapasitesi

  • Manuel Zincirli Vinçler

    Fabrikalar, üretim tesisleri, garajlar ve bakım ve lojistik merkezlerindeki yükleri kaldırmak için tasarlanmıştır. Dar alanlarda yüklerin manevra edilmesi için zincir kaldırma mekanizmasına sahiptir. 500 ila 40000 lb arasında değişen yük kapasitelerinde mevcuttur

  • Radyo Uzaktan Kumandaları

    Vinçler, vinçler ve vinçlerle kolayca kullanılmak üzere tasarlanmış telsiz pandantifleri. Ayrı yukarı / aşağı kaldırma hareketi işlev düğmeleri, acil durdurma ve gerilme azaltma özelliği. Toz ve su spreylerine karşı koruma için IP65 sınıfı.Acil durum durdurma düğmesi ve hızlı bağlantı kesme işlevi de mevcuttur

  • Arabaları

    Çalışma alanındaki yükleri kaldırmak ve taşımak için elektrikli, havalı ve manuel ana makinelerle kullanılan kaldırma arabaları. Bakım gerektirmeyen çalışma için sızdırmaz hassas rulmanlara sahiptir. 1000 ila 20000 lb arasında değişen yük kapasitelerinde mevcuttur

Vinçler ve Festoon EkipmanlarıHepsini gör

Harrington hakkında

Harrington Hoist, çeşitli endüstriyel uygulamalar için zincirli vinçler, arabalar, kelepçeler ve vinç ürünleri gibi eksiksiz bir kaldırma ürünleri yelpazesi sunar. Harrington elektrikli zincirli vinçler ağır yük kaldırma uygulamalarında kullanılır. Bu az bakım gerektiren vinçler, kaldırma hızına ve motor özelliklerine göre sınıflandırılmış çeşitli modellerde mevcuttur. Harrington kaldıraçları Dayanıklılık için tamamen çelik konstrüksiyona ve konforlu ağır yük kaldırma için yastıklı kulplara sahiptir ve farklı boyut ve yük kapasitelerine sahiptir. Bu vinçler 360 derecelik bir kol dönüşü sunar ve bu nedenle yatay, dikey, ters veya herhangi bir başka yük açısında kullanılabilir.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Harrington Hoist'in ürünlerinin model numaraları genellikle eşdeğer Dayton & Vestil Parça Numarası'lerine (üreticinin parça numaraları) tek tek atıfta bulunur. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş vinçler, vinçler ve aksesuarlar arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies alternatif ürün mevcuttur.

Kargo

Bu Harrington Hoist ürünleri, boyut olarak küçükten büyüğe değişir. Kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı için uygundurlar.

Başlıca Ticari İsimler

TRAC Zinciri

KITO Entertainment Group'un TRAC Zinciri, dizgin ayarı gerektiren tiyatro arma uygulamaları için uygundur. Düşük parlaklıkta siyah kaplamalı Grade 80 alaşımlı malzeme yapısına sahiptir ve 6...Daha fazla oku 

KREWMATE Üç Fazlı Eğlence Motorları

KREWMATE üç fazlı eğlence motorları, tiyatrolarda, konser salonlarında, kongre merkezlerinde ve stüdyolarda güvenilir zincirli vinç performansı sağlar. Standart yol kasalarına rahatlıkla sığarlar ve...Daha fazla oku 

Harrington Rekabet Avantajları

Max-E-Lift Çift Kirişli Sistem

Harrington Hoist'in Max-E-Lift çift kiriş sistemi, geleneksel vinçlere göre boşa harcanan havai boşluğu en aza indirmek ve mevcut kaldırma yüksekliğini en üst düzeye çıkarmak için maksimum boşluk payı ve kanca yüksekliği sağlar. Bu asma kiriş tasarımı, toplam inşaat maliyetlerini azaltmak için tek kiriş tasarımında boşa harcanan alandan tasarruf sağlar. Bu sistem, kolay kurulum için minimum kaynak gereksinimi ile cıvatalı yapı kullanır.

Sık Sorulan Sorular

Harrington Hoist ürünlerinin bağlı olduğu standartlar nelerdir?

Harrington Hoist ürünleri CE, ANSI & ASME gibi birçok standarda uygundur.

Harrington Hoist kaldıraçlı vinçlerde bulunan bazı güvenlik mekanizmaları nelerdir?

Bazı Harrington Vinç kollu vinçler, markanın patentli yaylı serbest tekerlek mekanizması gibi yük zincirinin ayarlanmasına izin verirken, yük altında kazara serbest dönüşü engelleyen güvenlik mekanizmalarına sahiptir.

Harrington Hoist havalı zincirli vinçlerde hangi koruyucu özellikler mevcuttur?

Harrington Hoist TCR havalı zincirli vinçler, aşırı yükleri otomatik olarak algılamak ve kaldırma sırasında hava akışını engellemek için ayarlanabilir bir yük sınırlayıcıya sahiptir. Ayrıca kancaların her iki yönde aşırı hareketine karşı koruma sağlamak için üst ve alt limit durdurucularla donatılmıştır.