HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Midget Twist Lock Flanşlı Prizler, 2 / 3 Kutuplu
stil | Model | Tip | Yükseklik | uzunluk | Gerilim | Voltaj derecesi | genişlik | Malzeme | NEMA Yapılandırması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7468 | 2 Pole 2 Tel | 0.78 " | 1.63 " | 125 VAC | 125 V | 1.63 " | Naylon | ML-1R | €39.02 | |
B | HBL7596 | 2 Pole 3 Tel | 0.96 " | 2.06 " | 125 VAC | 125 V | 1.62 " | Naylon | ML-2R | €60.11 | |
C | HBL7487 | 3 Pole 3 Tel | 0.9 " | 2.06 " | 125 / 250 VAC | 125 / V 250 | 1.62 " | Paslanmaz çelik | ML-3R | €60.66 |
Midget Twist Lock Flanşlı Prizler, 2 / 3 Kutup
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems kilitleme prizleri, elektrik ekipmanlarını elektrik şebekesine bağlarken, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşimler veya herhangi bir hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önler. Bu dişi prizler, ısı direnci ve darbe direnci ve dayanıklılık için fenolik tabanlı paslanmaz çelik flanşlara ve pirinç kontaklara sahiptir. 15 ve 125/125V voltaj değerlerinde mevcut olan bu 250A prizlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor naylon flanşlı kap? tabanla kusursuz entegrasyon için naylon flanşlı.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Somun Ayarlayıcılar ve Uç Tutucular
- Geçici Güç Dağıtım Kutuları ve Arabaları
- Döner Vidalı Hava Kompresörleri
- Muayene Eldivenleri ve Eldiven Gömlekleri
- Panel Tutma Klipsleri
- Sondaj Aksesuarları
- Polisaj
- Merkezi Ekipman
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- AMERICAN TORCH TIP İletişim İpucu Yıldırım
- HONEYWELL Dayanıklı Kolları Kes
- FOL-DA-TANK A/HMT Tipi, Dekontaminasyon Havuzları, Çelik Çerçeve
- SPEARS VALVES CPVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Dikey Tam Bağlantı Noktalı Küresel Vanalar, DIN Soket, EPDM, Metrik
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Matkap İş Makinaları, 1396 Serisi
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Soft Scrubs Denim Kısa Kollu Gömlekler
- NIBCO True Union Küresel Çek Valfler
- BOSTON GEAR 12 Çaplı Pitch Rack Dişlileri Çelik