KURIYAMA K7300 Serisi, Güçlendirilmiş Boru, Sahil A: 73
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7300-08X100 | 2" | 1 / 2 " | 100ft. | 250 Derece F'de 70 | 0.906 " | 0.203 " | €779.74 | |
A | K7300-12X100 | 2.5 " | 3 / 4 " | 100ft. | 225 Derece F'de 70 | 1.196 " | 0.223 " | €1,221.52 | |
A | K7300-16X100 | 3.5 " | 1" | 100ft. | 225 Derece F'de 70 | 1.464 " | 0.232 " | €1,407.49 | |
A | K7300-20X50 | 4.5 " | 1.25 " | 50ft. | 175 Derece F'de 70 | 1.75 " | 0.265 " | €1,311.96 | |
A | K7300-24X50 | 5.5 " | 1.5 " | 50ft. | 175 Derece F'de 70 | 2" | - | €1,456.82 | |
A | K7300-32X50 | 7" | 2" | 50ft. | 150 Derece F'de 70 | 2.6 " | 0.3 " | €2,036.71 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Park Kaldırımları ve Hız Kesiciler
- Su Soğutma Grupları
- Kronometreler
- Laboratuvar Saklama ve Transfer Kapları
- Çay Bardağı Boru Kaldırıcılar için Kaldırma Sapanları
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Varil ve Varil Pompaları
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Emniyet Anahtarları
- BRADY Tüp Etiketi
- MSA Güneş Kalkanı
- COLLOMIX Karıştırma Kürekleri
- MICRO 100 Boş D 4 Mm Bölünmüş L 6 Toplam Uzunluk 50 mm
- CH HANSON Kilitli Pirinç Stencils, Tek Numaralı Set
- AKRO-MILS Çöp Kovaları
- ANVIL Ekstra Ağır Galvanizli Dövülebilir Aar Redüktörler
- WRIGHT TOOL Saten Cilalı Kutu Anahtar Takımları, 12 Nokta
- EATON E30 Serisi Kare Çok Fonksiyonlu Su Geçirmez/Yağ Geçirmez Butonlar
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 50HCBM, Elastomerik Kaplinler