LENOX TOOLS PVC / ABS Plastic Pipe Hand Saw Blades
stil | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | 20982-HSB12 | 12 " | €16.98 | |
B | 20981-HSB18 | 18 " | €18.97 |
PVC / ABS Plastik Boru El Testere Bıçakları
Lenox plastik boru el testeresi bıçakları, sıhhi tesisat uygulamalarında, bakım atölyelerinde ve imalat endüstrilerinde plastik boruları veya boruları kesmek için tutacakların alt kısmına kolayca monte edilerek, Lenox plastik boru el testerelerinin aşınmış veya hasarlı bıçaklarının değiştirilmesini sağlar. Darbe ve aşınma direnci ve dayanıklılık için karbon çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu bıçaklar, çekildiğinde kesen, operatörün güvenliği için itilmeyen inç başına 10 dişe sahiptir. 2 ve 1 inç uzunluklarda mevcut olan bu 2-12 / 18 inç genişliğindeki bıçaklardan oluşan geniş bir yelpaze arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- kelebek Vanalar
- Çubuk Silecekler
- Işıklı Push Button Operatörleri
- Yük Dengeleme Sapanları
- Hidrolik Dalgıç Çöp Pompaları
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Mağaza Malzemeleri
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Havalandırma
- FLUORAMICS Tufoil Korozyon Koruyucu
- REELCRAFT Yakıt Hortumları, 50 PSI
- GOLDENROD Yakıt Tankı Filtre Bidonları
- ANVIL Sokak Teeleri, Sınıf 150, Dövülebilir Demir
- MARATHON MOTORS Çiftlik Görevli Motorlar, Kapasitör Başlatma, TEAO, Sert Taban - Yüksek Verimlilik
- DAZOR Floresan 45W Kelepçe Tabanı Görev Işığı, 33 İnç
- KERN AND SOHN EOB-B Serisi Platform Kantarları
- FANTECH 5BDU Serisi Upblast Çatı Fanları
- NIBCO DWV Erkek Adaptörler, ABS
- BOSTON GEAR 6 Çap Hatveli Çelik Kök Pinyonu