Newstripe | Raptor Supplies Türkiye

NEWSTRIPE

Newstripe, 1941'den bu yana saha bakımı ve işaretleme uygulamaları için kaldırım ve zemin şeritleme ekipmanları üretmektedir. Merkezi Aurora, Colorado, ABD'de bulunan markanın ürün grubu, aerosol atık kutusu/kutu geri dönüşüm sistemi ve aksesuarlarını içermektedir. Devamını Oku

filtre

Güvenlik

Boya Ekipman ve Malzemeleri

Filo ve Araç Bakımı

Malzeme taşıma

Pnömatik

Su tesisatı

Temizlik

Güvenlik filtre

Tanımlama ÜrünleriHepsini gör

  • Şablonlar ve Şablon Setleri

    Çöp kutuları, konteynerler, futbol sahaları, otopark tezgahları, pistler, taksi yolları ve diğer bekleme alanlarını şablonlamak için kullanılır. PolyTough plastikten yapılmıştır ve farklı boyutlarda mevcuttur

Trafik GüvenliğiHepsini gör

  • Kaldırım İşaretleyicileri ve Kaldırım İşaretleme Bandı

    SafeMark saha yerleşim sistemi ile bir oyuncunun ayak bileği / ayak yaralanmasını önlemek için uygundur. Yıkılmaz işaretleme sistemi sağlamak ve kaymayı veya takılmayı önlemek için UV korumalı PolyFoam'dan yapılmıştır. Benzersiz kanat ankrajı, vandalizme karşı dayanıklı kurulum sağlar. 10 yedek işaret dahil

Güvenli SaklamaHepsini gör

  • Aerosol Kutu Bertaraf / Teneke Geri Dönüşüm Sistemi

    Yeni şerit aerosol kutu geri dönüşüm / delme sistemleri, geri dönüşüm için aerosol kutularını basınçsız hale getirmek, uçucu organik bileşikleri ortadan kaldırmak ve yakalamak ve tenekeleri delmek ve boşaltmak için tasarlanmıştır. Bu aerosol kutu delme sistemleri, kaçan buharları yakalamak için bir karbon filtre içerir ve 30- / 55 galonluk bir tambur üzerine kolayca yerleştirilebilir. AeroVent aerosol kutu imha sistemlerinde, filtre ömrü 2 güne kadar olan Safe90Vent çift tamburlu filtre ve operatöre teneke kutuların ne zaman basınçsız olacağını gösteren bir Viz-a-Ball kontrol göstergesi bulunur. Bu imha sistemlerinin 3X varyantı, bir seferde 3 kutuya kadar işleyebilir, böylece güvenli olmayan atık imha maliyetini düşürür. Manuel olarak çalıştırılan bu tutamak / kelepçe sistemleri OSHA, EPA, RCRA ve California SB1158 yönetmeliklerine uygundur ve 1 ve 3 kutu kapasitelerinde mevcuttur. Markanın büyük sıkıştırmalı kova ve kutu kırıcıları, konteynerlerin hacmini% 13000'e kadar azaltmak için 75 lb'ye kadar kuvvet uygulayabilir. Bu kırıcılar, devrin ortasında konteynerin kapısı açılırsa kırma işlemini durduran bir emniyet kilitleme sistemine sahiptir. Raptor Supplies geniş bir yelpazeye sahip bu kova ve kutu kırıcılar ve diğer aerosol, yedek kartuşlar, bakım onarım kitleri ve yedek filtreleri delme gibi ekipmanların geri dönüşümünü sağlayabilir.

Gazete Şeridi hakkında

Markanın kapsamlı kataloğunda şablonlar, çizgi boyaları, şablonlar, kova kırıcılar ve sıkıştırıcılar yer almaktadır. Gazete şerit çizgi makineleri (4250 Havasız Seri), kaldırımları ve spor sahalarını işaretlemek için tasarlanmıştır. Bu kompakt ve hafif makineler, boyayı israf etmeden parlak ve düz çizgiler (3000 ila 2 inç genişlik) püskürten ayarlanabilir, 6 psi basınç pompasıyla donatılmıştır. Raptor Supplies benzersiz tasarımlar tasarlamak ve boyamak için şablonların yanı sıra çok çeşitli şeritleme çözümleri sunar.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Bazı Gazete Parça Numarası'leri, eşdeğer Dragmat model numaralarına yapılan bireysel referansları çaprazlar. Dolayısıyla, stokta bulunmayan veya geçerliliğini yitirmiş bir rakip ürünü arıyorsanız, büyük ihtimalle Raptor Supplies eşdeğer Newstripe ürünleri mevcuttur.

Neden Biz?

Bu Gazete şeridi ürünleri küçükten büyüğe kadar çeşitlilik gösterir. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerekebilir. Bu nedenle, bu Gazete şeridi ürünleri, minimum kesinti süresi için kurye nakliyesi ve hava taşımacılığı yoluyla teslim edilir.

Başlıca Ticari İsimler

AeroVent Sistemleri

AeroVent sistemleri ark kaynaklı çelikten yapılmış sağlam aerosol kutusu delme sistemleridir. Kutuları kırarak hurda metale dönüştürmek için idealdirler. Bu kırıcılarda bir tutamak/kelepçe ve Safe2Vent aktif araba bulunur...Daha fazla oku 

Gazete Kağıdı Rekabet Avantajları

Safe2Vent

Safe2Vent ikili filtre tertibatı, aerosol kutularından kurtulmak için bir çözümdür. AeroVent 1X ve 1 modelleri de dahil olmak üzere tüm tek kutu imha sistemleriyle çalışır. Uygun maliyet ve dayanıklılık için yeniden kullanılabilir parçalara ve değiştirilebilir bir filtreye sahiptir. Düzeneğin tasarımı, basıncın boşaltıldığını ve açılmasının güvenli olduğunu göstererek güvenliği sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Mı Raptor Supplies Otoparklar için Gazete şerit şeritleme makineleri sunuyor musunuz?

Evet, otoparklar için şeritleme üniteleri arayan müşteriler kontrol edebilir RollerMaster çizgi şeritleme makineleri. Bu makineler kolay manevra kabiliyeti sağlayan kompakt bir tasarıma sahiptir. Duman üretmediklerinden gıda depoları için de idealdirler.

İhtiyaçlarım için doğru Gazete şeridi kalıplarını nasıl bulabilirim?

  • Uygulamanız için gereken belirli sembolleri veya işaretleri tanımlayın.
  • Uygun şablon boyutunu belirlemek için yüzey alanını ölçün.
  • İç mekan veya dış mekan kullanımına göre seçim yaparak malzeme dayanıklılığını göz önünde bulundurun.

Markanın tekerleklerini ne zaman değiştirmeliyim?

  • Gazete Şeridini Değiştir tekerlek tekerlekleri aşınma ve yıpranma belirtileri gösterdiklerinde.
  • Fren uygularken kavramayı kaybettiklerinde bunları değiştirin.