Norton Abrasives - Saint Gobain | Raptor Supplies Türkiye

NORTON ABRASIVES

Merkezi Birleşik Krallık, Stafford'da bulunan Norton (bir Saint Gobain markası), onarım ve bakım ve üretim uygulamalarında taşlama, kesme, cilalama, bitirme ve bükme işlemleri için kaliteli aşındırıcı ve aşındırıcı olmayan çözümler üretmektedir. Devamını Oku

filtre

Aşındırıcılar

Elektrikli El Aletleri

İşleme

Filo ve Araç Bakımı

donanım

Su tesisatı

Güvenlik

Electrical

Fasteners

Yağlama

Aşındırıcılar filtre

Aşındırıcı tekerleklerHepsini gör

  • Konvolute Non-Woven Tekerlekler

    Çok az talaş kaldırmanın gerekli olduğu, istenen bir yüzey kalitesi oluşturmak için kullanılır. Alüminyum oksit / silikon karbür aşındırıcılarla emprenye edilmiş ve reçinelerle bağlanmış dokumasız sentetik elyaf ağ yapısına sahiptir

  • Silindir ve Plaka Üstü Taşlama Taşları

    Sert veya ısıya duyarlı yüksek hızlı takım çeliklerini işlemek için dikey milli yüzey taşlayıcılar ve çift diskli taşlayıcılar için tasarlanmış silindir takım dairesi taşları ve plakaya monte taşlama diskleri

  • Depresif Merkez Tekerlekler

    Çelik, alüminyum ve dökme demir yüzeylerde dik açılı taşlama uygulamalarının üstesinden gelmek için tasarlanmış çeşitli Tip 27 Norton Wheels içerir. Farklı aşındırıcı malzemeler ve tane boyutlarında mevcuttur

  • Elmas ve CBN Taşlama Taşları

    Takviye çubuklarını veya çıkıntılı cıvataları taşlamak için idealdir. Hassas bir çalışma sağlamak için ince kumlu, serbest kesim elmas aşındırıcılar ve maksimum tane tutma için reçine bağı içerir

  • Elmas Segment Çanak Taşlama Taşları
  • Flaring Çanak Taşlama Taşları

    Kaynak kirişlerini yumuşatmak, dökümleri temizlemek veya dökümhanelerde, kaynak istasyonlarında, imalat tesislerinde ve çelik fabrikalarında kaplama için yüzeyleri hazırlamak için idealdir. 9070 rpm'ye kadar tekerlek dönüş hızı sunabilir

  • Monteli Flap Tekerlekler

    Metal üretim ve kaynak uygulamalarında karmaşık şekilleri taşlayın, konturlayın ve cilalayın. Kesintisiz bağımsız kanat serisi, tek tip bir yüzey sağlar. Tekerleği makineye güvenli bir şekilde kilitlemek için bir tespit somunu kullanın. 8000 - 30000 rpm dönme hızı aralığında mevcuttur

  • Gömme Taşlama Taşları

    Taşlama makineleriyle birlikte kullanıldığında hassas finişler ve sıkı geometri toleransları elde edin. Toplam çapı 12 ve 14 inç arasında değişen montaj flanşlarını barındırmak için girintilerle donatılmıştır. Type-5 tek taraflı ve Type-7 çift taraflı varyantlarla gelin

  • Düz Taşlama Taşları-Tip 1

    Hassas ve kaba taşlama uygulamalarına uygun fiberglas diskli veya / ve çelik halkalı takviyeli / takviyeli tekerlekler. Yüksek oranda malzeme kaldırma oranı sunan aşındırıcı taneler içerir. İnce, orta, iri ve ekstra iri taneli varyantlarda mevcuttur

  • Birleştirilmiş Dokumasız Tekerlekler

    Küçük veya karmaşık iş parçalarında hassas kenar çapak alma ve bitirme işlerini kolaylaştırın. Optimum kesme hızı için alüminyum oksit / silisyum karbür yapı ve ek dayanıklılık için kontrollü yoğunluk aralığı özelliği

  • Montajsız Flap Tekerlekler

    Diş temizleme ve çapak alma uygulamaları için kullanılır. Tekerleği alete takmak ve titanyum, süper alaşım, 300 ve 400 Serisi paslanmaz çelik ve karbon çeliğin verimli bir şekilde taşlanması için dayanıklı reçine bağına sahip taşlama konileri ve tapaları için dişli bir mil deliği bulunur

Zımpara Diskleri ve KayışlarıHepsini gör

  • Yapışkan (PSA) Zımpara Diskleri

    Tam yüz kullanımı sağlamak için merkez deliği olmadan tasarlanmış basınca duyarlı yapışkan diskler. Daha az kenar aşınması için özellikli kumaş / kağıt destek pedleri ve taşınabilir / sabit öğütücüler ve zımparalarda kullanılabilir

  • Mil ve Mandrel Montajlı Zımpara Diskleri

    Ağır talaş kaldırmadan yüzey karıştırma işlerine kadar çeşitli uygulamalar için bir mil veya bir mandrel kullanarak açılı taşlamalara veya zımparalama makinelerine monte edilebilir. Alüminyum oksit, seramik, silisyum karbür ve zirkonya alümina aşındırıcı malzemelerde mevcuttur

  • Flap Diskler

    Dik açılı taşlama uygulamaları için tasarlanmış çok çeşitli Tip 27 ve Tip 29 flap diskleri içerir. Farklı aşındırıcı ve taşıyıcı malzemelerde mevcuttur

  • Cırt cırtlı Zımpara Diskleri

    Ahşap, plastik, cam elyafı, kompozit, astar ve sızdırmazlık maddelerinde kuru zımparalama ve ince son kat hizmetleri için uygundur. Yüzde 60 daha fazla toz çeken Cyclonic teknolojisi ile entegre edilmiştir. 5 ila 7 inç arasında değişen çaplarda mevcuttur

  • Kilitli Zımpara Diskleri

    Kuru zımparalama işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmış çeşitli TR, TS ve Type 3 Norton zımpara disklerini içerir. Farklı renklerde, disk çaplarında ve aşındırıcı malzemelerde mevcuttur

  • Zımpara Kayışları

    Aşındırıcı malzeme seçenekleri olarak alüminyum oksit, seramik alüminyum oksit ve zirkonya alüminalı çeşitli kaplamalı ve dokumasız zımpara kayışları içerir

  • Zımpara Disk Ruloları

    Boya, astar, yumuşak ahşap, metal, plastik, sert ve yumuşak kompozit ve fiberglas yüzeylerle uyumludur. Pigment veya boya içermez, böylece iş parçalarına renk aktarımı olasılığını ortadan kaldırır. Seçili modeller 5 ila 6 vakum deliği ile gelir

Aşındırıcı Bileme TaşlarıHepsini gör

  • Aşındırıcı Bileme Dosyaları

    Alüminyum oksit, Arkansas taşı ve silisyum-karbür aşındırıcı eğeler çatal bıçak takımlarını, eğimli bıçakları, oyukları ve derin yivli aletleri bilemek için kullanılır. Sivri uçlu seçkin modeller de mevcuttur

  • Kombinasyon Kum Bileme Taşları

    Laboratuvar bıçaklarını, cerrahi aletleri ve kalıp aletlerini keskinleştirmek için kullanılan tezgah taşları, özel bileme taşları, yardımcı taşlar ve su taşlarını içerir. 150 ila 8000 arasında değişen tane büyüklüklerinde mevcuttur

  • Elmas Yüzey Bileme Taşları

    Hızlı ve eşit bir takım kenarı bileme sağlamak için nikel kaplı çelik çubuk üzerine kaplanmış düz elmas yüzey içeren istiflenebilir elmas tezgah taşları. 220 ve 325 tane büyüklüklerinde mevcuttur

  • Pansuman Çubukları

    Paslanmaz çelikten, sert / yumuşak karbon çeliğinden ve takım çeliğinden yapılmış taşlama taşlarında kullanılır. 20 ila 400 arasında değişen tane büyüklüklerinde mevcuttur

  • Sürtünme Tuğlaları

    Zeminleri ovalamak, dökümleri temizlemek ve ovalamak, betonu ovalamak ve kalıp izlerini çıkarmak için kullanılır. Seçili modeller, net bir paylaşım eylemi sunmak için keskin kenarlarla sonuçlanan çapraz oluk tasarımına sahiptir. Ağır hizmet uygulamaları için kaba ve ekstra kaba varyantlarda mevcuttur

  • Bileme Taşı ve Eğe Takımları

    Hassas metal parçaları keskinleştirmek, çapak almak, pah kırmak ve takmak için kullanılır. Tüm bileme gereksinimlerini karşılamak ve daha hızlı kesim sağlamak için alüminyum oksit ve karbon karbür / sentetik malzemeden oluşan özellikli bağlı aşındırıcılar

  • Tek Kum Bileme Taşları

    Makas, tırpan, bıçak, traş makinesi, keski ve düzlem bıçaklarını keskinleştirmek için tasarlanmıştır. Daha hızlı talaş kaldırma oranları ve minimum yükleme ile kenar şekillendirme için ince, ultra ince, orta, kaba ve ekstra iri taneli varyantlarda gelin

Aşındırıcı AksesuarlarHepsini gör

  • Aşındırıcı Mandreller

    Ulaşılması zor iç çaplardan, kenarlardan veya konturlu bileşenlerden ayırma çizgilerini, kusurları ve çapakları gidermek için tasarlanmıştır. Maksimum 15000 dev/dak hız ile titreşimsiz bir kesme işlemi sunmak için spiral bir yapıya sahiptir

  • Disk Yedekleme Pedleri

    Hızlı değiştirilen ve fiber zımpara diskleri ile kullanılmak üzere tasarlanmış köpük / plastik / kauçuk destek pedleri. Orbital zımpara ve mini taşlayıcıların mandrellerine veya millerine monte edilebilir. 30000 rpm'ye kadar hız sağlayabilme

  • Zımpara Diski El Tampon Tutucular

    Zımpara kağıdını yerleştirmek için somut bir temel ve ele rahatça oturması için kavisli bir kontur şekli sağlayın. Ayrıca, kaplamalı aşındırıcılar ve yüzey iyileştirme diskleri veya tabakaları ile entegre

  • Zımpara Kağıdı El Pedleri ve Blokları

    Boyama veya tamir uygulamaları sırasında yüzeyleri düzleştirmek ve gevşek boya / kum / kiri çıkarmak için sağlam bir temel sağlamak için zımpara kağıdı ile birlikte kullanılır. Rahat bir tutuş için kavisli bir kontura ve çalışma alanını temiz ve tozsuz tutmak için yerleşik bir hava odasına sahiptir

El Pedleri ve Süngerleri ZımparalamaHepsini gör

  • Zımpara El Ped Ruloları

    Yuvarlak kenarları, konturları ve eğrileri zımparalarken ve son katları ve astarları bitirirken maksimum tutuş için özel köpüklü bir destekle entegre edilmiştir. Kolay tanımlama için tane boyutuna göre renk kodlu olarak gelir

  • Zımpara El Pedleri

    Pürüzlü kenarları temizlemek ve tozu veya pası temizlemek için tasarlanmıştır; beton, taş, seramik veya cam yüzeylerde kullanıma uygundur. Tane boyutlarını kolayca tanımlamak için renk kodlu bir konfigürasyona sahiptir

  • Zımpara Süngerleri

    Sıyırma, zımparalama ve son işlem uygulamalarının yanı sıra küçük kusur giderme ve yüzey anahtarı oluşturma için aşındırıcı kaplı köpükten yapılmıştır. Esnek tasarım, kavisli, konturlu ve düz yüzeylerde kullanıma izin verir. Kaba, ekstra kalın, orta, ince, süper ince, mikro ince ve ultra ince çeşitleri mevcuttur

  • Çelik yün

Aşındırıcı Bantlar ve MerdanelerHepsini gör

  • Aşındırıcı Merdaneler

    Hafif yük çapak alma, harmanlama, zımparalama ve bitirme işlemleri için ideal, kumaşla kullanılabilen, dokumasız ve kağıt kullanabilen ruloları içerir. 1200'e kadar tane boyutlarına sahip alüminyum oksit ve silisyum karbür aşındırıcı malzemelerde mevcuttur

  • Spiral ve Kartuş Rulolar
  • Spiral Bantlar

    Metal / ahşap / paslanmaz çelik üzerindeki cilayı düzleştirirken kullanıcının kavisli, konturlu veya ulaşılması zor yerlere girmesine yardımcı olun. Etkili çapak alma ve parlatma için alüminyum oksit ile kaplanmıştır. 150'ye kadar kum derecelerinde mevcuttur

Aşındırıcı Montaj NoktalarıHepsini gör

  • Monteli Nokta Kitleri

    Kalıpta veya sıralı düz şaftlı taşlamalarda kullanım için çeşitli boyutlarda ve şekillerde bağlı aşındırıcı noktalar içerir. Şantiyelerde kolay erişim için tüm noktaları tek bir kapta tutmak için oluklu bir kutuda paketlenmiştir

  • Bağlanmış Noktalar

    Hızlı talaş kaldırma ve uzun ömür sağlar; hem küçük atölye hem de yüksek hacimli dökümhane operasyonları için idealdir. Alüminyum oksit, seramik, kübik bor nitrür, elmas, silisyum karbür ve zirkonya alümina aşındırıcı malzemelerde mevcuttur

Norton Aşındırıcılar Hakkında

Norton Aşındırıcılar kataloğu, yüzey taşlama taşları, zımpara kağıtları ve şeritleri, moplar ve moplar, el altlıkları, zımpara diskleri, rulolar ve kayışlar, farklı taşlama türleri, kesme ve yüzey düzeltme taşları ve daha fazlasını içerir.
Norton zımpara kayışları taşlama ve çapak alma işlemleri sırasında ahşap ve metal yüzeyleri şekillendirmek ve bitirmek için yaygın olarak kullanılır. Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli aşındırıcı malzemelerle (alüminyum oksit, zirkonya alümina ve seramik dahil) kaplamalı ve dokunmamış zımpara bantları olarak sunulurlar. Dayanıklı ve çok yönlü Norton flap diskler ağır talaş kaldırma ve yüzey harmanlama için tasarlanmış popüler bir taşlama ve finisaj aletidir.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Norton Aşındırıcılar ürününün Parça Numarası'leri (üreticinin parça numaraları) genellikle eşdeğer ARC Aşındırıcılar, Merit ve 3M model numaralarına tek tek atıfta bulunur. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş benzer bir ürün arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies alternatif bir ürün mevcuttur.

Kargo

Bu Norton Aşındırıcılar ürünleri genellikle küçüktür ve kompakt paketleme gerektirir. Hava taşımacılığı için değil, kurye nakliyesi için uygundurlar.

Başlıca Ticari İsimler

Norton Meshpower Diskler

Norton MeshPower diskleri, genel uygulamalarda toz emme için birden fazla delik ve benzersiz bir ağ matris yapısı ile tasarlanmıştır. Özel No-fil teknolojisi sayesinde ıslak veya kuru olarak kullanılabilirler....Daha fazla oku 

Blaze Hızlı Şeritler

Norton Blaze Rapid Strips, iş parçasını kaplama, boyamaya hazırlamak için yüzey pası, kalıntı, kaynak sıçraması, kir, hadde tortusu ve diğer yüzey kirleticilerini gidermek için açılı taşlamalara monte edilir. ...Daha fazla oku 

Beartex Yüksek Mukavemetli Diskler

Beartex yüksek mukavemetli diskler, pas veya kaplama çıkarma, cilalama, kirletici temizleme ve daha fazlası için bir mandrel kullanılarak bir tezgah veya kalıp taşlama makinelerine kurulur. Yüksek mukavemetli, bulaşmaya karşı dayanıklı reçineye sahiptirler....Daha fazla oku 

Norton Aşındırıcılar Rekabet Avantajları

Filsiz Kaplama

Norton Aşındırıcı diskler ve levhalar üzerindeki filizsiz kaplama, toz birikmesi nedeniyle tıkanmayı önler. Islak veya kuru zımparalama sırasında yüklenmeye karşı direnç göstererek disk ömrünü uzatır.

Norton Quantum Grain & Vitrium3 Bond Teknolojisi ile Vitrifiye Monte Edilmiş Noktalar

Vitrifiye monteli uçlar, dökümhane, alet odası ve havacılık endüstrisinde küçük, karmaşık, kavisli metal parçaların taşlanması için taşlama makineleriyle birlikte kullanılır. Bu vitrifiye monteli noktalar, diğer aşındırıcı monteli noktalara kıyasla daha uzun çalışma ömrü sağlayan, daha yüksek malzeme çıkarma oranı için seramik Quantum tahıl ve Vitrium3 bağ teknolojisini kullanır. Vitrium3 bağ teknolojisi, yüksek hızlarda soğuk kesme ve profil tutuşu sunarken, Norton'un patentli Seed-Gel teknolojisinden geliştirilen Quantum seramik tanecik, mikrometrik düzeyde bir bozulma sağlayarak kesme verimliliğini artırır.

Sık Sorulan Sorular

Norton Aşındırıcılar ürünleri nerede üretilir?

Norton Abrasives ürünleri dünya çapında Staverton, Gloucestershire ve Birleşik Krallık'ta Raleigh Hall, Eccleshall ve Stafford'da üretilmektedir.

Norton zımpara kağıdının farklı dereceleri nelerdir?

Zımpara kağıdının kumu / derecesi, mevcut aşındırıcı malzemelerin boyutunu belirtir. Yüksek tane boyutu (600 vb.), zımpara kağıdındaki daha ince aşındırıcıları gösterir, bu da daha pürüzsüz yüzey finisajları sağlarken, daha düşük tane boyutları (30, 60 vb.) ağır zımparalama ve sıyırma uygulamalarında kullanılan daha kaba aşındırıcıları temsil eder. Kullanıcılar, malzeme (iş parçası) özelliklerini göz önünde bulundurarak ince veya kaba taşlama için uygulamalarına göre uygun zımpara kağıdı seçmelidir.

Norton taşlama taşlarında kullanılan aşındırıcılar nelerdir?

Taşlama taşlarında kullanılan aşındırıcılar alüminyum oksit, silisyum karbür, seramik tanecik, zirkonyum alüminyum oksit, kübik bor nitrür ve elmastır.