NORTON AŞINDIRICILAR Hızlı Değiştirilebilen Dokumasız Birleşik Tekerlekler / Diskler
stil | Model | Yoğunluk | Çap | Maks. RPM | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261090909 | Sert (7) | 3" | 15,000 | 1 / 8 " | €19.24 | |
B | 66254433510 | Sert (7) | 2" | 22,000 | 1 / 4 " | €11.83 | |
A | 66254428237 | Yumuşak (2) | 2" | 22,000 | 1 / 4 " | €10.30 | |
A | 66254428238 | Yumuşak (2) | 3" | 15,000 | 1 / 4 " | €17.77 | |
A | 66261093556 | Yumuşak (4) | 3" | 15,000 | 1 / 8 " | €16.85 |
Hızlı Değişim Non Woven Birleşik Tekerlekler / Diskler
Norton Abrasives dokuma olmayan birleştirilmiş diskler, çapak alma ve harmanlama uygulamaları için idealdir ve tutarlı, lekesiz performans için üstün reçine bağlarına sahiptir. Soğuk, hızlı ve iyileştirilmiş kesim hızları sağlamak için kontrollü gözenekliliğe sahip patentli Vortex kümelenmiş alüminyum oksit tane yapısına sahiptirler. Bu tekerlekler, diskleri değiştirmek, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve aksama süresini en aza indirmek için hızlı değiştirme montaj sistemi ile donatılmıştır. TR ataşman sistemleri, destek pedlerini çevirerek güvenli bir şekilde kilitlenir. Yumuşak ve sert yoğunluklarda mevcut olan bu disklerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Düz Duvar Konteynerleri
- Anahtar Dolapları ve Yedek Etiketler
- Birleştiriciler
- Çektirme / Ayırıcı Setleri
- Hidrolik Akümülatör Bağları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Vinil
- Yardımcı Arabalar
- Mağaza Malzemeleri
- Elektronik
- CST/BERGER Çubuk Tesviye
- LOC-LINE Döner Başlık
- DWYER INSTRUMENTS DPG-200 Serisi Dijital Basınç Göstergeleri
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Mikro Koruma CE Serisi, Rop
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarına Git, 2 1/2-12 Diş
- SPEARS VALVES 80 PVC Gri Hot-Tap Eyer, Paslanmaz Çelik Kesici ve Cıvatalı EPDM
- Cementex USA Ark Ön Koruyucu Kitleri
- ALL GEAR Berry Bombardıman Uçağı Konumlandırma İpleri
- DAYTON Çanta Kelepçeleri
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-D Stili, 818 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri