RULAND İMALAT Hareket Kontrol Kaplinleri, DCD Serisi
stil | Model | Vida Boyutu | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Tork | Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.) | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.) | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCD12-4-3-A | M2.5 mm | 1/4 x 3/16 " | 0.75 " | 25 In.Lbs. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | €155.47 | |
A | DCD12-4-4-A | M2.5 mm | 1/4 x 1/4 " | 0.75 " | 25 In.Lbs. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | €146.55 | |
A | DCD12-3-3-A | M2.5 mm | 3/16 x 3/16 " | 0.75 " | 25 In.Lbs. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | €155.47 | |
A | DCD12-5-3-A | M2.5 mm | 5/16 x 3/16 " | 0.75 " | 25 In.Lbs. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | €155.47 | |
A | DCD12-5-4-A | M2.5 mm | 5/16 x 1/4 " | 0.75 " | 25 In.Lbs. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | €155.47 | |
A | DCD12-5-5-A | M2.5 mm | 5/16 x 5/16 " | 0.75 " | 25 In.Lbs. | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | €155.47 | |
A | DCD21-8-8-A | M3 mm | 1/2 x 1/2 " | 1.313 " | 100 In.Lbs. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | €177.32 | |
A | DCD21-8-6-A | M3 mm | 1/2 x 3/8 " | 1.313 " | 100 In.Lbs. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | €177.06 | |
A | DCD21-6-6-A | M3 mm | 3/8 x 3/8 " | 1.313 " | 100 In.Lbs. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | €188.11 | |
A | DCD21-10-8-A | M3 mm | 5/8 x 1/2 " | 1.313 " | 100 In.Lbs. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | €188.11 | |
A | DCD21-10-6-A | M3 mm | 5/8 x 3/8 " | 1.313 " | 100 In.Lbs. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | €188.11 | |
A | DCD21-10-10-A | M3 mm | 5/8 x 5/8 " | 1.313 " | 100 In.Lbs. | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | €177.32 | |
A | DCD16-8-8-A | M3 mm | 1/2 x 1/2 " | 1" | 50 In.Lbs. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | €172.50 | |
A | DCD16-8-6-A | M3 mm | 1/2 x 3/8 " | 1" | 50 In.Lbs. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | €172.50 | |
A | DCD16-8-5-A | M3 mm | 1/2 x 5/16 " | 1" | 50 In.Lbs. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | €172.50 | |
A | DCD16-6-6-A | M3 mm | 3/8 x 3/8 " | 1" | 50 In.Lbs. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | €162.61 | |
A | DCD16-6-4-A | M3 mm | 3/8 x 1/4 " | 1" | 50 In.Lbs. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | €172.50 | |
A | DCD16-5-5-A | M3 mm | 5/16 x 5/16 " | 1" | 50 In.Lbs. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | €172.50 | |
A | DCD16-4-4-A | M3 mm | 1/4 x 1/4 " | 1" | 50 In.Lbs. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | €172.50 | |
A | DCD16-8-4-A | M3 mm | 1/2 x 1/4 " | 1" | 50 In.Lbs. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | €172.50 | |
A | DCD16-6-5-A | M3 mm | 3/8 x 5/16 " | 1" | 50 In.Lbs. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | €172.50 | |
A | DCD16-5-4-A | M3 mm | 5/16 x 1/4 " | 1" | 50 In.Lbs. | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | €197.01 | |
A | DCD26-10-10-A | M4 mm | 5/8 x 5/8 " | 1.625 " | 180 In.Lbs. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | €211.84 | |
A | DCD26-10-8-A | M4 mm | 5/8 x 1/2 " | 1.625 " | 180 In.Lbs. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | €211.84 | |
A | DCD26-12-10-A | M4 mm | 3/4 x 5/8 " | 1.625 " | 180 In.Lbs. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | €211.84 | |
A | DCD26-12-12-A | M4 mm | 3/4 x 3/4 " | 1.625 " | 180 In.Lbs. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | €199.62 | |
A | DCD26-12-8-A | M4 mm | 3/4 x 1/2 " | 1.625 " | 180 In.Lbs. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | €211.84 | |
A | DCD26-8-8-A | M4 mm | 1/2 x 1/2 " | 1.625 " | 180 In.Lbs. | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | €211.84 |
Hareket Kontrol Kaplinleri, DCD Serisi
Ruland Manufacturing DCD Serisi hareket kontrol kaplinleri, iki şaft arasındaki yanlış hizalamayı ortadan kaldırır. Dengeli tek parça tasarım, yüksek hızlarda titreşimi azaltır, sıfır boşluk sağlar ve bozulmaya neden olmadan mile kolayca oturur. Merkezdeki çift disk mekanizması, 2 anotlanmış alüminyum göbek, 2 takım ince paslanmaz çelik disk yay ve yanlış hizalamayı sağlamak için bir merkez ara parçasından oluşur. Kapak vidaları ile yerinde tutulurlar ve titreşimleri azaltmak için merkezde bir spiral yuvaya sahiptirler. 1, 25, 50 ve 100 inç-lb tork değerlerinde mevcut olan çok çeşitli 180 parçalı hareket kontrol kaplinleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanatlı Şerit Isıtıcılar
- Alışveriş kartı
- Laboratuvar Maşaları ve Pensleri
- Cımbız Setleri
- Flap Tekerleklerinin Kilitlenmesi
- HVAC Kontrolleri
- hava Filtreleri
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- PARKER 189PMTR serisi, Çift Bağlantı Noktalı Erkek Dirsek, 90 Derece
- SK PROFESSIONAL TOOLS Metrik Standart Genişletme Somunu Anahtarı
- LAB SAFETY SUPPLY Entegre Musluklu, Havalandırmalı Yıkama Şişesi, Geniş Ağızlı
- OSG VC-20 Düz Kanallı Kılavuz, TiCN Kaplama
- SCHNEIDER ELECTRIC Kule Işık Montajı
- RUBBERMAID Sıcak Yemek Kazıyıcı 1/2 İnç
- HALLOWELL DuraTough Klasik Kombinasyon Saklama Dolabı
- Cementex USA Laboratuvar Önlüğü, 25 Kal.
- JONARD Yıldız Anahtar Setleri