SHARKBITE
filtre
Su tesisatı
Pnömatik
Su tesisatı filtre
Basınç ve Sıcaklık Kontrol VanalarıHepsini gör
Basınç regülatörleri Giriş basıncındaki değişikliklerden bağımsız olarak, konut ve ticari içme suyu boru sistemlerinde sabit çıkış basıncını korumak için kullanılan, iterek bağlanabilen bronz / demir basınç regülatörleri
Tahliye Vanaları Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanaları
Vanaları kapatHepsini gör
Küresel Vanalar Servis ve onarımlar için su akışını kapatmak için kullanılan pirinç sıralı push-to-connect küresel vanalar. 200 psi basınca kadar derecelendirilmiştir ve bakır, CPVC, PEX, PE-RT ve HDPE borularla kullanılabilir. Bazı modellerde, hattaki suyu boşaltmak için bir tahliye / havalandırma deliği bulunur.
Su Temini Durur
Çek Valfler ve Geri Akış ÖnleyicilerHepsini gör
Çek ve Ayak Vanaları Suyun geri akışını önlemek için tasarlanmış yaylı, basmalı çek valfler. Dikey veya yatay olarak monte edilebilir ve 150 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalışabilir
Vakumlu Kırıcılar
Tesisat HortumlarıHepsini gör
Tel Örgülü EPDM Hortum Su ısıtıcılarını sıcak ve soğuk su hatlarına bağlamak için kullanılan paslanmaz çelik örgülü esnek su ısıtıcı konektörleri. Maksimum 200 psi çalışma basıncına sahiptir ve baca havalandırmalı elektrikli ve gazlı su ısıtıcıları ile uyumludur
Köpekbalığı Isırığı Hakkında
SharkBite, yeniden boru tesisatı, servis ve onarım işlemleri ile su ısıtıcı kurulumları için yüksek kaliteli sıhhi tesisat çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. SharkBite Sıhhi Tesisat Ürünleri kataloğu, kaplinler, dirsekler, valfler, adaptörler, tee, manifoldlar, PEX boruları, basınç düzenleyicileri, besleme durdurucuları ve vakum kesicilerden oluşur. UL listeli ve NSF sertifikalı SharkBite kaplinler pirinçten yapılmıştır ve iki CPVC, PEX, bakır, HDPE veya PE-RT borusunu herhangi bir kombinasyonda hızlı bir şekilde bağlamak için ideal olan bir push-to-bağlantı tasarımına sahiptir. Bu kaplinlerin maksimum basınç oranı 200 psi'dir ve 0 ila 200 Fahrenheit derece arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir. Lehimleme, kıvırma veya yapıştırma gerektirmezler ve dar alanlara kolaylıkla monte edilebilirler.
Markanın çok turlu stop vanaları, bakım ve onarım için armatürlere veya cihazlara su akışını kontrol etmek ve kısıtlamak için tasarlanmıştır. SharkBite'ın bu çeyrek turlu, tam portlu stop vanaları, hızlı kurulum ve kolay kullanım için 1/2 inç bas-bağla giriş özelliğine sahiptir. 40 ila 180 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda verimli bir şekilde çalışabilirler ve düz ve açılı çeşitleri mevcuttur.