A Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Delik Çapı: 2" , Yastık Tipi: Ayarlanabilir , Silindir Tipi: NFPA , Uç Kapağı Malzemesi: Paslanmaz çelik , Sona ermek: Gümüş , Manyetik Piston: Yok hayır , Maks. Yük: 785 lb , Maks. Basınç: 250 psi , Montaj: Arka Flanş , Piston Malzemesi: Alüminyum alaşım , Piston Mili Malzemesi: Paslanmaz çelik , Bağlantı noktası boyutu: 3 / 8 "NPT , Çubuk Çapı: 5 / 8 " , Çubuk Diş Uzunluğu: 3 / 4 " , Çubuk Diş Boyutu: 1 / 2 "-20 , Tek Etkili/Çift Etkili: Çift Etkili , Sıcaklık Menzil: -20 Derece ila 200 Derece F , Rot Malzemesi: Paslanmaz çelik , Boru Malzemesi: Paslanmaz çelik