Speedaire Kompresörler ve Hava Hortumları Dağıtıcı | Raptor Supplies Türkiye

SPEEDAIRE

Speedaire, bir Amerikan Fortune 500 şirketi olan endüstri devi Grainger'in yan kuruluşu ve ticari markasıdır. On yıllara dayanan deneyim ve bilgi birikimiyle Grainger, inşaat, imalat, elektrik, otomasyon ve otomobil endüstrilerindeki uygulamalar için bakım, onarım ve operasyonel ürünlerin en büyük distribütörlerinden biri haline geldi. Grainger, 1927'de Lake Forest, Illinois, ABD'de kuruldu ve dünya çapında 3 milyondan fazla müşteriye ulaştı. Devamını Oku

filtre

Pnömatik

Su tesisatı

HVAC ve Soğutma

Elektrikli El Aletleri

donanım

Güvenlik

Boya Ekipman ve Malzemeleri

Filo ve Araç Bakımı

Yağlama

Güç iletimi

Test Cihazları

Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti

El Aletleri

İşleme

Fasteners

Kaynak

Malzeme taşıma

Dış mekan ekipmanları

Motorlar

Pompalar

Pnömatik filtre

Havalı El AletleriHepsini gör

  • Hava Kayışlı Zımpara Makineleri

    Speedaire havalı kayışlı zımpara makineleri, 90 psi'lik bir basınçta metal ve ahşabın iç ve dış köşelerini düzleştirmek ve şekillendirmek için tasarlanmıştır. Çalışma sırasında maksimum konfor ve kolaylık için temas kollarında yumuşak pedler bulunur. Bu havalı kayışlı zımpara makineleri ayrıca alüminyum gövdeye ve maksimum 20000 rpm dönüş hızına sahiptir.

  • Hava Kesme Aletleri

    Speedaire hava kesme aletleri basınçlı hava ile çalışır ve egzoz değiştirme uygulamalarında susturucuları ve egzoz borularını çıkarmak için tasarlanmıştır. Maksimum 22000 rpm dönüş hızı ve 90 psi çalışma basıncı sunarlar ve sac, somun ve cıvataları kolayca kesebilirler.

  • Hava Diskli Zımparalar

    Speedaire havalı disk zımpara makineleri, hava gücü kullanarak boya çıkarma, dolgu yamalarını şekillendirme, kaynak düzeltme ve pas giderme için tasarlanmıştır. 90 psi maksimum çalışma basıncına dayanacak ve 16500 rpm maksimum dönüş hızı sağlayacak kompozit muhafazaya sahiptirler.

  • Havalı Matkaplar

    Speedaire havalı matkaplar, basınçlı hava kullanarak çeşitli delme görevleri için hız, doğruluk ve tutarlı güç sunar. Ulaşılması zor ve sınırlı alan uygulamalarında kullanım için ergonomik bir tasarıma sahiptirler. Hafif, genel ve endüstriyel görev dereceli modelleri mevcuttur.

  • Hava Öğütücüler

    Speedaire havalı taşlama makineleri, ağır taşlama, taşıma, çapak alma, kesme ve zımparalama işlemlerinin yanı sıra kapalı alanlarda yüksek hızda parlatma ve taşlama için kullanılır. 15000 cfm hava akışında maksimum 25 rpm dönüş hızına sahiptirler.

  • Hava Tabancası Aksesuarları

    Speedaire hava tabancası aksesuarları, daha uzun ömür için pnömatik aletleri geliştirmek, onarmak ve bakımını yapmak için döner / manifold / dirsekli döner hava tabancaları, talaş kalkanları, uzatma boruları ve kumlama tabancası torbalarını içerir.

  • Hava Tabancası Nozulları

    Speedaire hava tabancası nozulları, gürültü seviyelerini düşürürken basınçlı havanın ekonomik kullanımı için hava tüketimini azaltmak amacıyla pnömatik ve basınçlı hava araçlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uzatma boruları, emniyet nozulları, iğne nozulları ve nozul setleri de mevcuttur.

  • Hava silahları

    Speedaire sifon püskürtme tabancaları, yağların, çözücülerin, temizleyicilerin, böcek ilaçlarının ve kaplamaların püskürtülmesi için uygundur. Standart bir nozul, alüminyum / çelik gövde ve 232 psi maksimum çalışma basıncına sahiptirler. Kumlama ve hava tabancası kitleri de mevcuttur.

  • Havalı Çekiçler

    Ark kaynağından sonra cürufun giderilmesi için Speedaire havalı çekiçler kullanılır. 90 psi çalışma basıncına ve 3/8 inç NPT hava giriş portuna sahiptirler.

  • Havalı Somun Sıkma Anahtarları

    Speedaire havalı darbeli anahtarlar, basınçlı hava ile çalışır ve dakikada 1600'e kadar darbe verme kapasitesine sahiptir. Yüksek torklu uygulamalar için idealdirler, rahat kullanım için tetik tahrikli bir tabanca kabzası tasarımına sahiptirler ve D-tutamak stilinde mevcutturlar.

  • Havalı Çivi Çakma Makineleri

    Manuel çekiçler ve zımbalara kıyasla pimleri ve çivileri daha doğru, hızlı ve daha az çabayla çakmak için idealdir. Yüksek ısı yayma oranlarına sahiptir ve operatörün yorgunluğunu azaltır, böylece takım ömrünü uzatır. Kırpılmış ve tam yuvarlak kafa seçenekleriyle sunulur

  • Hava Nibblers ve Makaslar

    Minimum kenar distorsiyonu ile kalın saclarda hassas kesim işlemleri için kullanılır. Tam yük durumunda 21.2 cfm maksimum hava akış hızı sağlar. 6.937, 7.625 ve 9.0625 inç uzunluklarda mevcuttur

  • Havalı Kalem Öğütücüler

    Konturları karıştırmak, deliklerin içini taşlamak, kalıpları düzleştirmek veya bitirmek ve parçaların çapaklarını gidermek için basınçlı hava ile güçlendirilmiştir. Sürtünme kayıplarını azaltmak ve yağ sızıntısını önlemek için bilyalı rulmanlar ile donatılmıştır. 5.25 ve 7.125 inç uzunluk seçenekleri mevcuttur

  • Hava Parlatıcılar ve Tamponlar

    Beton, granit ve metal yüzeyleri parlatmak, temizlemek ve parlatmak için tasarlanmıştır. 2500 rpm'ye kadar ücretsiz yüksüz hızlar sunun ve maksimum 90 psi basınçla başa çıkabilir. Kompozit ve alüminyum kulp seçenekleri mevcuttur

  • Hava Cırcırları

    Düşük ila orta cıvataları ve somunları sıkmak veya gevşetmek için uygun pnömatik cırcırlı tork anahtarları. Sırasıyla maksimum tork çıkışı ve yüksüz serbest hız 90 ft-lb ve 350 rpm serbest hız sağlar. 5.25 ve 14 inç arasında değişen uzunluklarda mevcuttur

  • Hava Zımparalar

    Girdapsız bir yüzey sağlamak için pas ve boyayı çıkarmak ve otomotiv parçalarını ve metal işleme parçalarını düzleştirmek için uygundur. Elektrikli zımpara makinelerine kıyasla daha hızlı malzeme kaldırma oranları sunabilir. 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 ve 0.8 hp varyantlarında sunulur

  • Havalı Testereler

    Metal, çelik, fiberglas, ahşap ve plastik yüzeylerde düz ve kavisli kesimler yapmak için tasarlanmış genel / endüstriyel hizmet tipi pistonlu testereler. Kompakt alanlara erişim ve tek elle işlem yapabilme. 10 cfm'ye kadar tam yük hızları sunun

  • Hava Kazıyıcı Aksesuarları
  • Havalı Tornavidalar

    Hafif yük montaj ve onarım uygulamaları sırasında sorunsuz kullanım için dahili bir kavrama ayarı ve ileri ve geri valflerle donatılmıştır. Maksimum 90 psi basınca dayanabilir. Tabanca ve düz sap seçenekleriyle sunulur

  • Havalı Zımbalar

    Havayla çalışan zımba tabancaları, bitirme, çerçeveleme, çatı kaplama ve döşeme işleri için idealdir. Tozu ve kiri iş parçasından uzak tutmak için 360 derece ayarlanabilir egzoz portlarına sahiptir. 70 ila 110 psi arasında değişen hava basınçlarını işleyin

  • Hava Sıkma Aletleri

    Maksimum tork ve iş mili hızı sağlamak için diş çekme uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Düşük sürtünme ve daha az arıza süresi sağlayan hızlı değiştirilebilen takım tutucuları içerir. 250 psi maksimum hava basıncı değerinde 120 rpm'ye kadar ücretsiz hızlar sağlayın

  • Öğütücüler Die

    Metal işleme, marangozluk, kaynak ve HVAC hizmetlerinde malzemeleri öğütmek, şekillendirmek ve zımparalamak için kullanılan havalı taşlama makineleri. 22 cfm'ye kadar tam yük hızları sağlamak için monte edilmiş taşlama taşları veya karbür frezlerle birlikte kullanılabilir

  • Gravür Kalemleri

    Ahşap, seramik, plastik ve metal yüzeyler üzerinde hassas ve kalıcı işaretler yapmak için tasarlanmış genel hizmet gravür kalemleri. Dış kirletici maddelerin girişini önlemek için plastik bir muhafazaya sahiptir. 3400 bpm'ye varan hızlar sağlamak için sabit bir basınçlı hava kaynağı gerektirir

  • İğne Ölçekleyiciler

    Kapalı alanlarda, köşelerde ve kavisli alanlarda metal yüzeylerden değirmen pullarını, eski boyaları ve pası temizlemek için kullanılır. 4600 bpm'ye varan hızlar sunabilir. 12.5 ila 18.125 inç arasında değişen uzunluklarda sunulur

  • Perçinleme

    Perçinleri hızla fiberglas çatılara, pencere panjurlarına, askı kayışlarına ve rüzgar korumalarına sürmek için tasarlanmış hava perçinleri. Mükemmel yansıtma, yüksek ısı iletkenliği ve korozyon direnci için alüminyum / kompozit yapıya sahiptir. 8.9 ve 13.375 inç arasında değişen uzunluklarda sunulur

  • Döner Konnektörler

    Pnömatik boru hatlarının sıkışmasını ve bükülmesini önlemek için dönme veya döndürme hareketi kullanın. Optimum hava akışı koşulunu sağlamak için borular ve uyumlu hava hortumları arasında güvenli bir bağlantı sağlayın. 1/4 ve 3/8 inç diken boyutu seçeneklerinde mevcuttur

Basınçlı Hava ArıtmaHepsini gör

  • Hava Hattı Kilitleme Vanaları

    Speedaire hava hattı kilitleme valfleri, servis ve bakım işlemleri sırasında makinenin kazara çalışmasını önlemek için üretilmiştir. Sırasıyla 175 derece F ve 300 psi'ye kadar sıcaklığa ve basınca dayanabilirler.

  • Hava Regülatörleri

    Speedaire hava regülatörleri, pnömatik aletlerin hava hatlarındaki giriş basıncını kontrol etmek için tasarlanmıştır. 450 psi'ye kadar basınca dayanabilen alüminyum / çinko gövdeye sahiptirler ve maksimum 2000 cfm hava akış hızına sahiptirler.

  • Birleştirme Filtre Elemanları

    Speedaire birleştirici filtre elemanları, karbon elemanlarını, birleştirici filtre elemanlarını, yağ giderme elemanlarını ve karbon filtrelerini içerir. 0.01 mikron basınçlı hava filtreleri, mikro cam medyaya sahiptir. Kirletici maddeleri, havadaki partikülleri ve yağ buharlarını hapsetmek için tasarlanmıştır ve 12 ila 500 CFM arasında değişen akış hızlarında mevcuttur.

  • Basınçlı Hava Filtreleri

    Hat filtreleri olarak da bilinen Speedaire basınçlı hava filtreleri, sıkıştırma sonrasında basınçlı havadaki kirleticileri gidermek için tasarlanmıştır. Bu hava filtreleri, daha iyi kompresör hava akışı sağlamak için nemi uzaklaştırmanın yanı sıra kiri ve yabancı maddeleri hapseder.

  • Kurutucu Kurutucular

    Speedaire nem çekicili kurutucular toz, kir, su buharı ve yağ aerosollerini gidermek için tasarlanmıştır. Boya püskürtme uygulamaları için ideal olan aktif karbon filtrelerine sahiptirler ve 4 ve 5 aşamalı varyantları mevcuttur.

  • Filtre Regülatörü Yağlayıcıları (FRL)

    Speedaire filtre regülatör yağlayıcıları, silindirler ve valfler gibi aşağı akış bileşenlerini boru tortuları, pas, boyalar veya ekipmana giden hava akışının azalmasından kaynaklanan hasarlardan korumak için idealdir. Bu FRL'ler, maksimum 250 cfm hava akış hızında 186 psi'ye kadar olan basıncı idare edebilir.

  • Filtreler / Düzenleyiciler

    Speedaire filtresi / regülatörleri, tek bir ünitede bir hava filtresi ve bir regülatör ile birlikte gelir. Kontrollü ve tutarlı hava akışı basıncı sağlamanın yanı sıra havadaki partikülleri basınçlı hava kaynağından çıkarmak için idealdirler. Bu ünitelerde, sıkıştırılmış havadaki nemi etkin bir şekilde ayırmak için bir ayırıcı ve koruyucu bölmeler ve düzgün ve sabit basınç sağlamak için bir regülatör bulunur.

  • Genel Amaçlı Filtre Elemanları

    Speedaire genel amaçlı filtre elemanları, aktif karbon, basınçlı hava ve genel amaçlı filtre elemanları ve ön filtre elemanlarını içerir. Aktif karbon elementler, yağ kokularını ve buharlarını gidermek için uygun 0.01 mikron dereceli nanopor mikrocam ortamına sahiptir. 15 ila 1300 CFM arasında değişen akış hızlarında mevcutturlar.

  • Yağ Temizleme Filtreleri

    Speedaire yağ giderme filtreleri, kompresörlerde daha iyi hava akışı için yağ kokusu ve buharının yanı sıra sıkışan nemi ortadan kaldırmak için kullanılır. Maksimum 1668 psi basınçta 290 cfm'ye kadar hava akışı sağlayabilirler.

  • Yağ / Su Ayırıcılar

    Speedaire yağ / su ayırıcıları, emülsifiye edilmiş poliglikolleri, soğutucuları, silikonları ve yağları hapsetmek ve tutmak, bunları kompresör kondensatından ayırmak için kullanılır. Kömür torbalarını ve filtrelerini değiştirmeye gerek kalmadan sorunsuz ve sorunsuz imha sağlarlar. Bu ayırıcılar, 32 ve 140 derece F arasında değişen sıcaklıklara dayanabilir.

  • Pnömatik Kondens Ayırıcılar

    Hacimli kirleticileri basınçlı hava akışından uzaklaştırmak için santrifüjlü bir hava akışı modeli ile entegre edilmiştir. Kir ve yoğuşma partiküllerinin otomatik tahliyesi için otomatik tahliye özelliğine sahiptir. 1950 cfm'ye kadar hava akış hızları sağlayın

  • Pnömatik Yağlayıcılar
  • Pnömatik Modüler FRL Aksesuarları

    Hava sigortaları, kapaklar, drenajlar, filtre kelepçeleri, filtre duvar montaj setleri, buğu gidericiler, montaj braketleri, boru adaptörleri, hız kıskacı modüler konektörler ve T kol dönüştürme kitleri gibi çok çeşitli kurulum ve değiştirme aksesuarları

  • Soğutmalı Basınçlı Hava Kurutucular

    Son nem izini de gidererek basınçlı havanın çiğlenme noktasını bastırmak için kullanılır. Mükemmel aşınma ve darbe direnci sağlamak için epoksi toz kaplamalı yüzey özelliği. 250 psi'ye kadar basınçları kaldırabilir

  • Rejeneratif Nem Alıcı Basınçlı Hava Kurutucular
  • Kurutucular İçin Yedek Kurutucu

    Uygulama noktasında sınırlı miktarda havayı kurutmak için tasarlanmış yedek kartuşlar. Yüksek termal stabilite sağlamak için silika jelden yapılmıştır. Speedaire 2YNL4 nem çekicili hava kurutucularla uyumlu

Pnömatik Sistem BileşenleriHepsini gör

  • Silindir Montaj Donanımı

    Çeşitli hava silindirlerinin montajı için montaj kitleri, göz ve çatal braketleri, ayak ve flanş montajları, montaj braketleri, çubuk çatal ve halkalar, kuplörler ve anahtar montajlarını içerir. Flanş bağlantıları yanlış hizalamaları önler ve güç ve sağlamlık sağlar. Küçük çaplı silindirler için ideal

  • Silindir Pozisyon Sensörleri
  • Şamandıralı Tahliye Vanaları

    Basınçlı hava sistemlerinde tıkanmaları önleyerek ve kaliteli hava sağlayarak temiz bir hava akış yolu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Su istenen seviyeyi aşar aşmaz, otomatik bir tahliye mekanizması, fazla suyu tahliye etmek için portu açar. Maksimum 232 PSI basınç derecesine sahip alüminyum yapı

  • Metrik Montaj Donanımı

    Montaj kitleri, metrik hava silindirlerini monte etmek için kullanılan braket ve montaj donanımı ile birlikte gelir. 40, 50, 63, 80 ve 100 mm delik boyutları için çinko kaplı çelik konstrüksiyona sahiptir. Açık anodize alüminyum ve boyalı çelik çeşitleri de mevcuttur

  • Pnömatik Silindirler
  • Pnömatik tutucular
  • Pnömatik Susturucu

    Havalandırma delikleri ve egzoz, susturucu ve hız kontrol susturucuları içerir. Çalışma sırasında oluşan gürültüyü azaltmak ve egzoz havasını temizlemek için valfler ve silindirler gibi pnömatik sistemlerde kullanılır. Alüminyum, pirinç, nikel kaplı çelik ve naylon çeşitleri mevcuttur

  • Pnömatik Sıfır Kayıplı Kondensat Drenajları

    Basınçlı havayı kaybetmeden veya boşa harcamadan yoğuşmayı gidermek için tasarlanmıştır. Vanayı açmak ve kapatmak için seviye etkinleştirmeli (şamandıralı tahliye vanası) elektronik sensör içerir. 2 NPT giriş portlu alüminyum yapı

12

Speedaire hakkında

Bir Grainger markası olan Speedaire, çok çeşitli yüksek kaliteli pnömatik aletler ve ekipmanlar sunar. Ürün yelpazesi şunları içerir: kompresörler, yüksek basınç koşullarında çalışacak şekilde tasarlanmış basınç anahtarları, pnömatik silindirler ve basınçlı hava filtreleri. sürat arabası pnömatik hava silindirleri Manyetik algılama pistonunun gerekli olmadığı uygulamalar için idealdir. Bu kompakt silindirler, -40 ile 200 derece F arasındaki sıcaklıklara ve 200 psi'ye kadar basınca dayanabilecek paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Bu pnömatik silindirler, yüksek termal verim sağlamak için alüminyumdan yapılmış bir uç kapağına ve mükemmel lehimlenebilirlik sağlamak için gümüş kaplamaya sahiptir. Speedaire hava regülatörleri, pnömatik aletlerin hava hatlarındaki giriş basıncını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bu basınçlı havalı aletler, açıkta kalan yüzeylerde korozyona ve 450 psi'ye kadar basınca dayanacak şekilde çinko/alüminyum yapıya sahiptir. Bu Speedaire hava regülatörleri maksimum 2000 cfm akış hızı sağlar ve 4 ile 13.25 inç arasında değişen uzunluklarda mevcuttur.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Bazı Speedaire araçları, eşdeğer Ingersoll Rand model numaralarına ayrı ayrı referanslar verir. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip araç arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Speedaire aracına sahiptir.

Kargo

Bu Speedaire araçları, küçükten büyüğe kadar çeşitlilik gösterir. Bazı aletler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, bu Speedaire araçları, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.

Speedaire Rekabet Avantajları

Speedaire Otomatik Tahliye Vanaları

Bunlar otomatik tahliye vanaları filtrelerden, son soğutuculardan, nem ayırıcılardan, kurutuculardan ve hava alıcı tanklarından yoğuşmuş suyu ve yağı boşaltmak için idealdir. Bu zaman ayarlı elektrikli tahliye vanaları, vanaların otomatik açılıp kapanması için ayarlanabilir bir elektronik zamanlayıcı ile donatılmıştır. Bu Speedaire otomatik tahliye vanaları, yüksek basınç akış oranlarını kontrol etmek ve sürtünme kayıplarını azaltmak için bir filtre küresel vanasına sahiptir. 38XT38 ve 33XR38 gibi 59X Serisi modeller, 35 ila 95 derece F arasındaki sıcaklıklara dayanabilirken, 13X13, 524X13, 525X13 ve 526X13 gibi 528X Serisi modeller, 14 ila 140 derece çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir. F.

Sık Sorulan Sorular

Zamanlayıcı tahliye vanası nedir?

Zaman ayarlı tahliye vanaları, belirli bir süre için tahliye vanasını periyodik olarak açan güvenilir ve uygun maliyetli vanalardır. Toplanan yoğuşmanın uzaklaştırılması için vana saatte bir birkaç saniye açık olabilir.

Otomatik tahliye nedir?

Otomatik tahliye, sistem belirli bir basınca maruz kaldığında kapanan 2/2 valftir. Boşaltma, sıvı biriktiğinde açılır ve basınçsızlaştırma sırasında şamandıranın yükselmesine izin verir.

Otomatik tahliye vanaları nasıl çalışır?

Otomatik tahliye vanaları, yoğuşmanın vananın yoğuşma haznesine yerleşmesini sağlar. Haznede bulunan sıvı, koltukların şamandıra tarafından kaldırıldığı noktaya kadar yükseldiğinde, tipik olarak kapalı 3/4 ağızlı küresel vanayı açmak için pnömatik pistona kontrollü hava basıncı gönderilir.

Speedaire zamanlamalı elektrikli otomatik tahliye vanaları toz geçirmez mi?

Evet, Speedaire zamanlamalı elektrikli otomatik tahliye vanaları, mükemmel toz direnci sağlamak için IP65 dereceli bir muhafaza ile donatılmıştır.

Hava kompresörü tahliye vananızı açık mı bırakmalısınız?

İdeal olarak, nem deposunu her günlük kullanımdan sonra boşaltmalısınız. Ünite bir süre kullanılmayacaksa, bir sonraki kullanım saatine kadar tahliye vanasının açık bırakılması tavsiye edilir. Bu, nemin tamamen dışarı çıkmasına yardımcı olacak ve ayrıca tankın iç yüzeyindeki korozyona direnecektir.

Speedaire zamanlamalı elektrikli otomatik tahliye vanalarının basınç taşıma kapasitesi nedir?

Speedaire zamanlamalı elektrikli otomatik tahliye vanaları, 250 ila 4000 psi arasında değişen basınçlara dayanabilir.

Hava kompresörü boşaltılmazsa ne olur?

Hava kompresörleri uygun şekilde tahliye edilmezse gider paslanır ve bir süre sonra çalışmaz. Tank ayrıca hava yerine suyla dolacak ve hava hortumundan su akacaktır.