SPEEDAIRE Sıfır Kayıplı Kondens Drenajları, Pilot Kumandalı
stil | Model | derinlik | Drenaj Hızı | Yükseklik | Maks. Basınç | Giriş Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13X517 | 5.75 " | 1.08 galon / dk @ 100 psi | 6" | 230 psi | 2 | 3" | €760.91 | |
A | 13X519 | 6.125 " | 1.08 galon / dk @ 100 psi | 7" | 725 psi | 2 | 2.5 " | €1,509.05 | |
A | 13X518 | 6.125 " | 1.08 galon / dk @ 100 psi | 7" | 230 psi | 2 | 2.5 " | €872.13 | |
B | 13X520 | 7" | 1.20 galon / dk @ 100 psi | 7" | 230 psi | 2 | 3" | €1,157.17 | |
B | 13X521 | 8.5 " | 1.64 galon / dk @ 100 psi | 8" | 230 psi | 3 | 4 5 / 16 " | €1,422.33 |
Sıfır Kayıplı Kondens Drenajları, Pilot Kumandalı
Speedaire sıfır kayıplı süzgeçler, istenmeyen yağ emülsiyonları, su ve diğer sıvıların dışarı atılması için üretilmiştir. Bu tahliyeler, pnömatik sistemden kondensi boşaltmak için modüler solenoid valfe güç verilmesi gereken süreyi doğru olarak hesaplamak için katı hal mantık analiz devresine sahip bir elektronik sensörle donatılmıştır. 5.75, 6.125, 7 ve 8.5 inç derinliklerde mevcut olan bu sıfır kayıplı giderlerden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanal Basınç Anahtarları
- dişlisi
- Pnömatik Kontrol Aksesuarları
- Sulama Ek Parçaları
- Tutuculara dokunun
- Yatak
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- acil Durum Hazırlık
- Kapalı HID Armatürleri
- WMI Sert Plaka Şok Emici Teker
- MASTER APPLIANCE Isı Üfleyici Elemanı
- APPROVED VENDOR İğne, Bitümlü Malzemeler
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Tel Yönetim Rayları
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Dikey 3 Yollu Küresel Vanalar Normal Stil, Flanşlı, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipel, 3 İnç Çap, Düz Uçlar
- SPEARS VALVES CPVC Tahliye Atık Havalandırma Bağlantısı İki Yönlü Temizleme, Tümü Hub
- SPEARS VALVES PVC EPDM True Union Güçlendirme Kitleri
- SECURALL PRODUCTS B1200 Serisi Tehlikeli Madde Varil Saklama Dolapları
- REELCRAFT Kasnak Tertibatları