STRAUB Grip L Boru Bağlantı Elemanları
stil | Model | gövde Malzemesi | Cıvata Ölçüsü | uzunluk | Cıvata Sayısı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STR25200 | - | - | - | - | - | €1,567.55 | TEKLİF TALEBİ
|
A | STR21401 | - | - | - | - | - | €1,031.77 | TEKLİF TALEBİ
|
A | STR25202 | - | - | - | - | - | €1,567.55 | TEKLİF TALEBİ
|
A | STR25300 | - | - | - | - | - | €1,647.18 | TEKLİF TALEBİ
|
A | STR25302 | - | - | - | - | - | €1,647.18 | TEKLİF TALEBİ
|
A | STR20900 | 316 Paslanmaz Çelik | 6 mm Allen | 3 7 / 10 " | 2 | 4" | €428.66 | |
A | STR20000 | 316 Paslanmaz Çelik | 5 mm Allen | 1 4 / 5 " | 1 | 3 / 4 " | €177.08 | |
A | STR20650 | 316 Paslanmaz Çelik | 6 mm Allen | 3 7 / 10 " | 2 | 3" | €388.04 | |
A | STR21150 | 316 Paslanmaz Çelik | 8 mm Allen | 4 3 / 10 " | 2 | 5" | €619.72 | |
A | STR20500 | 316 Paslanmaz Çelik | 6 mm Allen | 3 7 / 10 " | 2 | 2.5 " | €356.13 | |
A | STR20100 | 316 Paslanmaz Çelik | 5 mm Allen | 1 4 / 5 " | 1 | 1" | €187.57 | |
A | STR20200 | 316 Paslanmaz Çelik | 6 mm Allen | 2 2 / 5 " | 1 | 1.25 " | €228.17 | |
A | STR20300 | 316 Paslanmaz Çelik | 6 mm Allen | 2 2 / 5 " | 1 | 1.5 " | €237.09 | |
A | STR20450 | 316 Paslanmaz Çelik | 6 mm Allen | 3" | 1 | 2" | €279.17 | |
A | STR21350 | 316 Paslanmaz Çelik | 8 mm Allen | 4 3 / 10 " | 2 | 6" | €671.33 | |
A | STR21400 | Paslanmaz çelik | 10 mm Allen | 5 9 / 16 " | 2 | 8" | €1,182.14 |
Grip L Boru Bağlantı Elemanları
Straub Grip L boru rakorları, borular arasında güçlü bir bağlantı sağlar ve kazara bağlantının kesilmesini veya çıkmasını önler. Bu 316 paslanmaz çelik kaplinler, boruların etrafındaki kaplinleri sıkmak / gevşetmek için tek veya çift cıvatalara ve sızdırmaz çalışma için bir EPDM contaya sahiptir. Güvenilirlik için ASTM ve CL standartlarını karşılarlar ve -4 ila 212 derece F arasında değişen ortam sıcaklıklarında çalışırlar. 5, 6, 8 ve 10 mm alyan boyutlarında çok çeşitli boru kaplinleri arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Radyatör Aktüatörleri ve Vanaları
- Buharlı Sofralık Yemek Tava ve Insetleri
- Cüce Kilitleme Cihazları
- Genel Amaçlı Filtre Elemanları
- Ticari Mutfak Davlumbazları
- Pompa Kontrolleri
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Güç Matkapları
- Alüminyum
- Boru Montajı
- 3M Çift Önlük Başlık
- ANDERSON METALS Kare Başlı Fiş
- SPEEDAIRE Braket 3-1 / 4 4 İnç Delikli Ss
- VAUGHAN Mühendis Çekiç
- LOC-LINE Dikdörtgen Nozul 6 x 3 1/2 İnç
- CHICAGO FAUCETS Kısa Pedal, Alüminyum
- EATON 2092 Serisi T/Y Adaptörler
- MASTER LOCK A1165 Amerikan Kilit Güvenlik Kilitleme Asma Kilitler Master Anahtarlı
- BALDOR / DODGE Elastomerik D-Flex Tip Sc Ara Parça Kaplinleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, CDNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler