Vestil ALL-T Serisi Arazi Transpaletleri | Raptor Supplies Türkiye

VESTIL ALL-T Serisi Arazi Transpaletleri


filtre
Tekerlek Malzemesi: Köpük Dolgulu , Teker Tipi: Pnömatik , Renk: Sarı , Çatal Yüksekliği: 2" , Çatal Selesi Genişliği: 48 " , Çatal Kalınlığı: 2" , Tamamen Kaynaklı Çerçeve: Evet , Kulp Malzemesi: Çelik , Yükseklik: 51 " , Çatallı İç: 48 " , Malzeme: Çelik , Maks. Seyahat mesafesi: 6" , Maks. Çatallar Arası Genişlik: 18 " , Min. Çatallar Arası Genişlik: 1 1 / 2 " , Operasyon: El pompası , Dış Çatallı: 64 " , Güç kaynağı: El , Önerilen Lastik Basıncı: 36 psi Ön, 30 psi Arka , Tip: Zor görev
stilModelgenişlikKapasitederinlikÇatal uzunluğuÇatal GenişliğiSap uzunluğuMaks. Ayarlanabilir Çatal Genişliğidak. Ayarlanabilir Çatal GenişliğiÜcret
A
TÜM-T-2
63.75 "2000 lbs.49 "32 "4"32 "26 "9 1 / 2 "€2,346.62
B
ALL-T-HD
64 "2500 lbs.50 "32 "4 3 / 4 "32 "26 3 / 4 "12 "€3,414.79
C
TÜM-T-2-48
65 "2000 lbs.63 "48 "4"30 "26 "9 1 / 2 "€3,364.58

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?