VESTİL Portatif Karton Arabalar
stil | Model | genişlik | Güverte Genişliği | Bölücüler Arası Mesafe | Yükseklik | Kapsar | uzunluk | Raf Sayısı | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CTPT-1844-CK | 18 " | 18 " | 8" | 30 " | 5 Bölücü - 8" Bölücüler Arası | 44 " | 1 | 44 " | €374.29 | |
B | CTC-1856-B | 19.81 " | 19.88 " | 4" | 59.13 " | 8 Bölücü - 4" Bölücüler Arası | 56.5 " | 2 | 56.5 " | €763.25 |
Taşınabilir Karton Arabalar
Vestil demonte portatif karton arabaları, 4'ten 8'e çerçeve bölücüler, boş karton kutuların saklanması, düzenlenmesi ve taşınması için tasarlanmıştır. CTC modellerinde, küçük kutular için ideal olan ayarlanabilir kutu ayırıcılara sahip, toz boya kaplı iki siyah raf bulunur; ve CTPT karton araba modelleri, büyük boy kutuları yerleştirmek için yalnızca tek bir raftan oluşur. Bu kutu bölücüler, araba güvertesi boyunca önceden delinmiş konumlardan herhangi birine yerleştirilebilir ve her türlü arazide kolay manevra kabiliyeti için 4 döner tekerlek üzerinde yuvarlanır. Şok emici poli-on-poly ve poliüretan tekerlek malzemeleri mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İğne Ölçekleyiciler
- Aşırı Gerilim Koruma Cihazlarını Takın
- Treyler Kilitleri
- İkaz Işığı ve Sesli Cihaz Aksesuarları
- Yakıt Caddie'leri
- Soğutma
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- acil Durum Hazırlık
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- Hidrolik Motorlar
- SNAP-TITE Bağlayıcı, 316 SS, 1-1 / 4-111 / 2
- LOC-LINE Konektörler Aside Dayanıklı Npt
- GENERAL ELECTRIC Işıklı Push Button Kontrol İstasyonu
- RICHARDS-WILCOX Dikey Eğri Alt
- EXCELTA İğne Burun Pense
- LINN GEAR Dörtlü Zincir Dişlileri, 40-4 Zincir
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Matkap İş Makinaları, 2332 Serisi
- JOHNSON CONTROLS Damper Aktüatörleri
- VESTIL SSPT Serisi Paslanmaz Çelik Platformlu Kamyonlar
- STEARNS BRAKES 562 Serisi Frenler