Adapt-all 9059-2424 | Adaptör Bspp Jic 1-7/8-12 1-1/2 İnç-11 | 16p937 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAPT-ALL 9059-2424 Adaptör Bspp - Jic 1-7/8-12 1-1/2 İnç-11 | AA7UVZ 16P937

ADAPT-ALL 9059-2424 Adaptör Bspp'den Jic'e 1-7/8-12 1-1/2 İnç-11

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7UVZ Model: 9059-2424Çapraz Referans: 16P937

İle alın Mayıs 2, Perşembe
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
€255.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör Tipi90 Derece Dirsek
BSPP Diş Boyutu1-1 / 2 "-11
BitişGümüş
Montaj MalzemesiÜç Değerlikli Krom
uzunluk2.6 "
Erkek JIC Boyutu (inç)13
Maks. Çalışma basıncı3000 psi
Konu TürüErkek BSPP'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıÜcret
ADAPT-ALL 9059-0402 Adaptör Bspp - Jic 7/16-20 1/8 İnç-28 | AA7UVG 16P921 9059-04020.72 "7 / 16-206000 PSI€37.46
ADAPT-ALL 9059-0404 Adaptör Bspp - Jic 7/16-20 1/4 İnç-19 | AA7UVH 16P922 9059-04041"7 / 16-206000 PSI€33.77
ADAPT-ALL 9059-0406 Adaptör Bspp - Jic 7/16-20 3/8 İnç-19 | AA7UVJ 16P923 9059-04061.2 "7 / 16-206000 PSI€52.87
ADAPT-ALL 9059-0504 Adaptör Bspp - Jic 1/2-20 1/4 İnç-19 | AA7UVK 16P924 9059-05041.09 "1 / 2-206000 PSI€41.96
ADAPT-ALL 9059-0604 Adaptör Bspp - Jic 9/16-18 1/4 İnç-19 | AA7UVL 16P925 9059-06041.09 "9 / 16-186000 PSI€36.30
ADAPT-ALL 9059-0606 Adaptör Bspp - Jic 9/16-18 3/8 İnç-19 | AA7UVM 16P926 9059-06061.22 "9 / 16-186000 PSI€41.96
ADAPT-ALL 9059-0608 Adaptör Bspp - Jic 9/16-18 1/2 İnç-14 | AA7UVN 16P927 9059-06081.4 "9 / 16-186000 PSI€57.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAPT-ALL 9059-2424 Adaptör Bspp'den Jic'e 1-7/8-12 1-1/2 İnç-11
€255.68 / Adet