Hava İşleyicisi 4yup6 | Yüksek Kapasiteli Katlı Filtre 8 X 16 X 1 Merv10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA SANDALYESİ 4YUP6 Yüksek Kapasiteli Katlı Filtre 8 x 16 x 1 Merv10 | AE2PMB

AIR HANDLER 4YUP6 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 8 x 16 x 1 Merv10

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2PMB Modeli: 4YUP6

İle alın Mayıs 1, Çarşamba
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
€14.83 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre
Gerçek Derinlik3 / 4 "
Gerçek Yükseklik7.75 "
Gerçek Genişlik15.75 "
Son Önerilen Direnç1.0 "WC
çerçeveEvet
çerçeve TipiNeme Dayanıklı Kalıp Kesim Sunta
Yüksek İlk Direnç0.23 "WC
Yüksek Hız500 fpm
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Hız500 fpm
Medya Alanı2.4 sq. Ft.
MERB10
Nominal Derinlik1"
Nominal Filtre Boyutu8x16x1
Nominal Yükseklik8"
Nominal Pileli%40
Nominal Genişlik16 "
Doğrusal Ayak başına Pileler13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)41.91
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMedya AlanıGerçek DerinlikGerçek YükseklikNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal PileliNominal GenişlikÜcret
KLİMA İŞLEYİCİ 33E895 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 17 x 30 x 1 Merv 10 | AC6DMR 33E89511 sq. Ft.3 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.430 "€25.24
KLİMA İŞLEYİCİ 3DVN4 Yüksek Kapasiteli Elmas Plise 12 x 20 x 2 Merv10 | AC8UJV 3DVN47.2 sq. Ft.1.75 "11.375 "2"12x20x212 "0.420 "€17.23
KLİMA İŞLEYİCİ 3GRT2 Yüksek Kapasiteli Elmas Plise 12 x 24 x 2 Merv10 | AC9HTZ 3GRT28.6 sq. Ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.424 "€23.18
KLİMA İŞLEYİCİ 3GRT3 Yüksek Kapasiteli Elmas Plise 14 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUA 3GRT38.7 sq. Ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.420 "€18.13
KLİMA HANDLER 3GRT4 Yüksek Kapasiteli Elmas Plise 14 x 25 x 2 Merv10 | AC9HUB 3GRT411 sq. Ft.1.75 "13.5 "2"14x25x214 "0.425 "€22.97
KLİMA HANDLER 3GRT5 Yüksek Kapasiteli Elmas Plise 16 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUC 3GRT59.8 sq. Ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.420 "€20.29
KLİMA İŞLEYİCİ 3GRT6 Yüksek Kapasiteli Elmas Plise 16 x 24 x 2 Merv10 | AC9HUD 3GRT612.1 sq. Ft.1.75 "15.375 "2"16x24x216 "0.424 "€20.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 4YUP6 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 8 x 16 x 1 Merv10
€14.83 / Adet