Akro-mils 33105sclar | Bölücü Kutu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Şeffaf | 40k428 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 33105SCLAR Bölücü Kutu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NPP 40K428

AKRO-MILS 33105SCLAR Bölücü Kutu, 10-7 / 8 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NPP Modeli: 33105SCLARÇapraz Referans: 40K428

İle alın Nisan 26, Cuma
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
€14.49 / Adet
Bu ürün sadece 500'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölücü Kutusu
RenkTemizle
Bölücü RengiSiyah
Bitişyivli
Yükseklik5" ila 6"8" ila 10"
İç Yükseklik4 5 / 8 "
Iç uzunluk9 5 / 16 "
İç Genişlik9 5 / 16 "
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi25 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun5
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik5"
Dış Uzunluk10 7 / 8 "
Dış Genişlik8 1 / 4 "
Paket Miktarı500
UPC032903014976
hacim0.16 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.16 cu. ft.
genişlik8 "10 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.16
Gemi genişliği (cm)23.5
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 35010, 42105, 41105, 33011
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkİç GenişlikPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 33105BLUE Bölücü Kutu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Mavi | AC3DYF 2RV35 33105 MAVİMavi6 11 / 16 "20€15.49
    AKRO-MILS 33105RED Bölücü Kutu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Kırmızı | AC3DYG 2RV36 33105REDKırmızı6 11 / 16 "500€15.49
    AKRO-MILS 33105GREY Bölücü Kutu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Gri | AE7JQY 5YN01 33105GREYGri6 11 / 16 "20€15.49

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 33105SCLAR Bölücü Kutu, 10-7 / 8 İnç Uzunluk, 8-1/4 İnç Genişlik, 5 İnç Yükseklik, Şeffaf
    €14.49 / Adet